27ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,370件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー LAMP(スガツネ工業)スペーサーLAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
ST 面付ラバトリーヒンジ APLUS(クマモト)ST 面付ラバトリーヒンジAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1組
当日出荷
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304付属品取付用ネジ板厚(mm)2.5仕上電解研磨縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数12
ドアガード(内開き用) APLUS(クマモト)ドアガード(内開き用)APLUS(クマモト)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ステンレス 超強力丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸棒貫抜APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
厚口フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)厚口フラッシュ丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
889税込978
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類フラッシュ丁番
義星丁番 剣 WAKI(和気産業)義星丁番 剣WAKI(和気産業)
459税込505
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)種類義星丁番
薄口カラー丁番 WAKI(和気産業)薄口カラー丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
ストロング掛金 WAKI(和気産業)ストロング掛金WAKI(和気産業)
309税込340
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
ステン締付打掛 WAKI(和気産業)ステン締付打掛WAKI(和気産業)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
ドアーガード外開用 WAKI(和気産業)ドアーガード外開用WAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。材質亜鉛ダイカスト
上框マグネット戸当り WAKI(和気産業)上框マグネット戸当りWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途戸当たり材質スチール
ローラーキャッチ エスコローラーキャッチエスコ(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(10個)
当日出荷
B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BS型ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレデュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付ハーフェレ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
デュオマティックヒンジ用0mm座金、
用途扉の取付け座金高さ(mm)0仕上二ッケルメッキ材質亜鉛合金仕様木ネジ取付
ステン上枠戸当り RS-15R シロクマステン上枠戸当り RS-15Rシロクマ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】A3.5×20材質ステンレス+軟質樹脂ソフトミラーサイズRS-15R(右)
ステンレスフランス落し No.8 シロクマステンレスフランス落し No.8シロクマ
789税込868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレスサイズ(mm)【付属ビス】3.1×32、3.1×25、2.7×16
キューブ戸当り R-1 シロクマキューブ戸当り R-1シロクマ
119税込131
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
天当り用です。
付属品【付属ビス】A3.5×20材質エラストマー+鉄寸法D1(mm)20
ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ ハイロジックブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ブルム(Blum)社製のスライド蝶番壊れたスライド蝶番の取替などに取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプシステムキッチン、カップボード、家具などに
仕様キャッチ付その他全かぶせ材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)100付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
ブルム スライド蝶番 クリップトップ ハイロジックブルム スライド蝶番 クリップトップハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ブルム(Blum)社製のスライド蝶番壊れたスライド蝶番の取替などに取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプシステムキッチン、カップボード、家具などに
材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
ユニクロ門落し フジテック・ジャパンユニクロ門落しフジテック・ジャパン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm)材質ストローク(mm)140仕上ユニクロメッキ
丁番おこし キンマツ丁番おこしキンマツ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SS400-B・SGP仕上ジンクロ
152旗丁番 キンマツ152旗丁番キンマツ
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304 (ステン)
ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品LAMP(スガツネ工業)
739税込813
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ドアサイン 7505-38 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ドアサイン 7505-38Brass Products(ブラス・プロダクツ)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアの取っ手などに取り付ける真鍮製サイン。正方形で目に止まりやすいデザインです。サイズ(mm):約 幅65×高さ65×厚み3真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)
GALLUP(ギャラップ) Brass Products オーバル ドアサイン 7505-40 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products オーバル ドアサイン 7505-40Brass Products(ブラス・プロダクツ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアの取っ手などに取り付ける真鍮製サイン。幅の狭いところに取り付けられる楕円型。英語なのに縦書きですが見やすいです。サイズ(mm):約 幅34×高さ102×厚み4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)
ドアビュアーのぞき防止金具付き WAKI(和気産業)ドアビュアーのぞき防止金具付きWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
玄関ドアの上部に訪問者を確認できる「ドアビュアー」です。玄関外から覗き見を防止することができる「のぞき防止金具」付きです。視界160度まで見える。【取り付け方】レンズから下筒を外し、下筒にカバーをセットします。外からレンズを差し込み、室内側からカバーをセットした下筒を取り付けます。
用途ドアビュアーとして材質真鍮(クロームメッキ、工学ガラス仕上げ)
ラバトリヒンジ HOJOラバトリヒンジHOJO
3,500税込3,850
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・面付ラバトリーヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
T型ドアストッパー(専用ゴム付) カークT型ドアストッパー(専用ゴム付)カーク
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
走行中ぶらぶらしていても気になる音も出ず、壁も傷がつかない
用途キャンピングカー用ドアストッパー材質プラスチック寸法(mm)【】79×43【ダンパー】31【レバー長】97
樹脂戸当り(縦用) ハイテクウッドプラス樹脂戸当り(縦用)ハイテクウッドプラス
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
樹脂製の枠用戸当りです。
長さ(mm)2043寸法(縦×横)(mm)23×18
鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*45210A TOEX(LIXIL)鋳物門扉用 ヒンジA・B(下)*45210ATOEX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズオールドアイアン、キャスグレード、シャンテーヌ、フェスタ、ローシェン
ドアガードセット(片開き用) TOSTEM(LIXIL)ドアガードセット(片開き用)TOSTEM(LIXIL)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容ドアガードアーム、ドアガード受け(枠用)、取付けねじセット
グレチャン 4mm用50M巻 TOSTEM(LIXIL)グレチャン 4mm用50M巻TOSTEM(LIXIL)
4,398税込4,838
1巻
4日以内出荷
セット内容50メートル/1巻シャイングレー適合シリーズキッチン用出窓KB型、キッチン用出窓KL型、キッチン用出窓KT型、居室用出窓LA型、居室用出窓LB型、居室用出窓LD型、居室用出窓LJ型、居室用出窓LL型、居室用出窓LT型、居室用出窓SB型、浴室用出窓BA型、浴室用出窓BB型、浴室用出窓BT型、和室出窓JHA型、和室用出窓JB型、和室用出窓JH型
ドアクローザー60シリーズ(取替用) NEW STARドアクローザー60シリーズ(取替用)NEW STAR
18,980税込20,878
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レール:540×25×19(同寸法)関連資料※製図集約となりますので、対象商品をご確認ください。(1MB)
クローゼット扉用戸当り エスコクローゼット扉用戸当りエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)適合範囲(mm)5~9
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
のぞき見防止カバー ノムラテックのぞき見防止カバーノムラテック
589税込648
1個
当日出荷
玄関ドアののぞき見防止カバー、公団用スコープ対応、覗き、盗撮の防止!
寸法(mm)60×60×19ブラック取扱説明書(0.74MB)
TOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用 kuukiTOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用kuuki
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
スライド丁番 CR100° アトムリビンテックスライド丁番 CR100°アトムリビンテック
719税込791
1個
当日出荷
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)100カップサイズΦ35×11mm
ステンレス三角ゴンベ フジテック・ジャパンステンレス三角ゴンベフジテック・ジャパン
659税込725
1袋
4日以内出荷
付属品取付ビス材質ステンレス仕上磨き、研磨
真鍮三角ゴンベ フジテック・ジャパン真鍮三角ゴンベフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
639税込703
1袋
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質真鍮仕上磨き、研磨
ドア・扉金物