29ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,445件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCLK座金 アトムリビンテックDCLK座金アトムリビンテック
329税込362
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
CLK座金 アトムリビンテックCLK座金アトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
マグネットキャッチ L-375 ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ L-375ジョー・プリンス竹下
93税込102
1個
当日出荷から8日以内出荷
廉価型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
欠品中
上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
材質仕上ニッケルめっき
引き込みバネ 日東工器引き込みバネ日東工器
17,980税込19,778
1組
当日出荷
スライディングクローザー用部品です。
適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト材質ゼンマイバネ:ステンレス
オートヒンジ 100シリーズ スプリングピン 日東工器オートヒンジ 100シリーズ スプリングピン日東工器
419税込461
1組
当日出荷
オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングピン(112~143)です。
オートヒンジ 100シリーズ 143型 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 143型日東工器
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)60以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構なしストップ角度なし最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番日東工器
3,298税込3,628
1組
当日出荷から3日以内出荷
オートヒンジ1200型用空丁番です。
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下材質アルミ(羽根)付属品取付ネジ適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)セット内容空丁番のみ
丁番調整スぺーサーA TOSTEM(LIXIL)丁番調整スぺーサーATOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10枚)
当日出荷
シルバー適合クリエラ19、クリエラガラスドア、サーマルⅡ、セリード(00~07)、プレナス、ボイーズ、リジェーロⅡ
丁番 左吊 L TOSTEM(LIXIL)丁番 左吊 LTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
勝手L(左)
マグピタ戸当(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)マグピタ戸当(キャッチ機能付)MK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕上WB材質亜鉛ダイカスト+樹脂+鋼板付属品皿タッピングネジ 3.5×25、トラスタッピングネジ 3.5×25仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで
ミドル戸当(フック付) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(フック付)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上マットブラック材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
スマートドアキャッチャー マグネット戸当り NewHikariスマートドアキャッチャー マグネット戸当りNewHikari(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレコーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付ハーフェレ
3,698税込4,068
1ペア
当日出荷
ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け開き角度(度)95仕上青亜鉛メッキ材質スチール仕様パネル重量 12 kg 以下
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレデュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用ハーフェレ
959税込1,055
1個
23日以内出荷
ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付けガラス厚(mm)4-6取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ付種別全カブセ
ホーム丁番 MK(丸喜金属本社)ホーム丁番MK(丸喜金属本社)
949税込1,044
1枚
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
アオリ掛金 フジテック・ジャパンアオリ掛金フジテック・ジャパン
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質仕上黒塗装
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパーLAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
質量(g)20
ブラック貫抜 フジテック・ジャパンブラック貫抜フジテック・ジャパン
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄管仕上ユニクロメッキ付属品取付ビスブラック寸法C(mm)16寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法H(mm)4.2
ステンレス厚口蝶番 ハイロジックステンレス厚口蝶番ハイロジック
779税込857
1パック(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードな形状のステンレス製丁番。
材質ステンレス仕上HL
ドアガード ジョー・プリンス竹下ドアガードジョー・プリンス竹下
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 外開き用です。
用途玄関ドア付属品M4バインド小ネジ5個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステン旗丁番 K9(駒谷)ステン旗丁番K9(駒谷)
449税込494
1枚
5日以内出荷
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2高さ(mm)102ヘアーライン縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
グレチャン2mm用20M巻 TOSTEM(LIXIL)グレチャン2mm用20M巻TOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ
ドアクローザセット(標準タイプ) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザセット(標準タイプ)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
後付ビード6mm用 20m TOSTEM(LIXIL)後付ビード6mm用 20mTOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷
用途玄関引戸用グレチャン・ビード適合花伝ひのき調1巻長さ(m)20
後付ビード5mm用 20m TOSTEM(LIXIL)後付ビード5mm用 20mTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
用途玄関引戸用グレチャン・ビード適合花伝ひのき調1巻長さ(m)20
ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)ドアクローザTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアブロンズ
ドアクローザセット(標準タイプ) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザセット(標準タイプ)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラードセット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説オータムブラウン
外 部 掛 金 16 末広金具(SUEHIRO)外 部 掛 金 16末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SPHC仕上ユニクロ
ステンレス外部掛金 末広金具(SUEHIRO)ステンレス外部掛金末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:SUS304、可動受け:亜鉛合金仕上本体:電解研磨
耐震用ドアファスナー(外開き) 304 末広金具(SUEHIRO)耐震用ドアファスナー(外開き) 304末広金具(SUEHIRO)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品サッシ用皿ネジ M4×12 3本、バインドネジ M4×14 2本材質亜鉛ダイキャスト仕上シルバー塗装
小型アームストッパー(小) 333P1 末広金具(SUEHIRO)小型アームストッパー(小) 333P1末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
丸型戸当り木部取付用丸座金具 末広金具(SUEHIRO)丸型戸当り木部取付用丸座金具末広金具(SUEHIRO)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型戸当りOA用金具 139-OA 末広金具(SUEHIRO)丸型戸当りOA用金具 139-OA末広金具(SUEHIRO)
599税込659
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上ユニクロ
丸型戸当り サテンクローム 139-70 末広金具(SUEHIRO)丸型戸当り サテンクローム 139-70末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
付属品オールアンカー M10×60 1本材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)70ゴム:黒仕上サテンクローム
ステンレスフランスオトシ 3004/3004-R 末広金具(SUEHIRO)ステンレスフランスオトシ 3004/3004-R末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)110×23仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
旗丁番調整棒 末広金具(SUEHIRO)旗丁番調整棒末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質SS400仕上クロメート
面付旗丁番 222-152 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152末広金具(SUEHIRO)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12
面付旗丁番 両面兼用 222-76-3 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 両面兼用 222-76-3末広金具(SUEHIRO)
559税込615
1個
7日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)76タイプ兼用板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)69.6ねじ穴数6
26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個)エスコ
510税込561
1セット(2個)
当日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-261B材質鉄(ニッケルメッキ)アズワン品番64-7966-26カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
ドア・扉金物