3ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,446件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セットACE(エース)(1件のレビュー)
479税込527
1袋
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
丁番ドクター 土牛丁番ドクター土牛(16件のレビュー)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合儀星丁番・旗丁番
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB)適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
門落とし ステンレス モノタロウ門落とし ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
義星丁番 SYS(シブタニ)義星丁番SYS(シブタニ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類義星丁番
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
シルバーストップなしタイプパラレル型
ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス内掛LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック各社対応レバーハンドル専用ラッチハイロジック(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
ゴム戸当り ハイロジックゴム戸当りハイロジック(3件のレビュー)
359税込395
1袋(2個)ほか
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
529税込582
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(18件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め材質天然ゴム
スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)マグネ戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(26件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5材質(本体)6ナイロン材質(プレート)付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本取付高(mm)(床から)5~11仕様低VOC対応タイプ面付型磁力3000ガウス
大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI(リョービ)L型ブラケット(取替ドアクローザー用)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体S-202P/S-203P
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
開き角度(度)94°最小扉厚(mm)20最大扉厚(mm)30材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]儀星蝶番(ヘアーライン仕上)BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)丸型MINI明かり窓BIDOOR(ビドー)(7件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
TOATOA 床付戸あたり C1木床用 kuukiTOATOA 床付戸あたり C1木床用kuuki
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1組
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジックPEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)ハイロジック(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2枚)
当日出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から14日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
激吸着ドアストッパー シナジー激吸着ドアストッパーシナジー(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
ローラーキャッチ スチール製 NewHikariローラーキャッチ スチール製NewHikari(4件のレビュー)
79税込87
1セット
当日出荷
ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー高さ(mm)13.5仕様ねじ付材質スチールピッチ(mm)(ビス)20表面処理ユニクロメッキ仕上げ
古代チューブララッチ 長沢製作所古代チューブララッチ長沢製作所(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。
寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
ドア・扉金物