4,370件中 1,561~1,600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズ
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)36以上 適合扉質量(kg)50以下 適合ドアサイズ800×2100mm
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-12
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)40以上 適合扉質量(kg)100以下 適合ドアサイズ1200×2100mm
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズ
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)40以上 適合扉質量(kg)85以下 適合ドアサイズ1000×2100mm
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型・ストップ切替型 仕様1ストップ切替型 勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉 適合扉質量(kg)240以下 適合ドアサイズ1400×2400mm
1台
75,980 税込83,578
12日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
仕様ストップ付 アンティークブロンズ タイプパラレル型
1台
31,980 税込35,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなし タイプパラレル型
1台
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付 タイプパラレル型
1台
5,498 税込6,048
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。スタンダード型は90°開き。
仕様ストップ付 アンティークブロンズ タイプスタンダード型
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)回転ストッパー 床面埋込み型
操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
仕様左右兼用タイプ 材質ステンレス (ゴム)グレー タイプ床面埋込み型 仕上ヘアライン仕上げ
1台
8,198 税込9,018
8日以内出荷

フジテック・ジャパン落し受け-50
用途規格(mm) 材質 仕上ドブメッキ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】3.5×25 許容荷重(kg)18 呼び寸法103×89 板厚(mm)2 縦(mm)103 横(mm)88.4
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に その他摩耗が少ない4枚リング入 付属品取付ビス付き 材質SUS304 寸法(mm)【ビス】3.8×25 許容荷重(kg)25 呼び寸法(mm)102 表面処理HL(ヘアーライン研磨) 板厚(mm)2 縦(mm)102 横(mm)102
1箱(2枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!
用途間仕切り扉など幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】3.5×25 許容荷重(kg)18 呼び寸法(mm)102 板厚(mm)2 縦(mm)102 横(mm)82
1箱(10枚)
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に 付属品なし 材質SPCC 表面処理A(生地)
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品なし 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】3.1×20 表面処理A(生地)
1箱(20枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に その他摩耗が少ない2枚リング入 付属品取付ビス付き 材質SUS430 表面処理BL(ブラック)
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SPCC 表面処理S(シルバー塗装)
1箱(20枚)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、間仕切り扉など幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS304 寸法(mm)【ビス】3.5×25 許容荷重(kg)18 呼び寸法(mm)102 表面処理HL(ヘアーライン研磨) 板厚(mm)2 縦(mm)102 横(mm)82
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!
用途リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適 付属品取付ビス付き 材質SPCC 表面処理AC(銅古美塗装)
1箱(3枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 表面処理GP(金メッキ)
1箱(10枚)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°) タイプパラレル型 ブラケットAT用ブラケット ストップストップなし 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400 適合扉質量(kg)15~85
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)
RoHS
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)PRE-E101
寸法102.5×41×29.5 対象内開きドア用 取付ビスM4
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNION(ユニオン)PRE-UT300
材質ゴム ホワイト 寸法Φ30×50 取付ボルトM12(付属しておりません)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

UNION(ユニオン)PRE-E110
質量(kg)0.05 寸法Φ26×42 アングル(°)約200 ドア厚(mm)対応:35~54(オプション指定より入力)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キンマツ面付152丁番
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン 材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
3,098 税込3,408
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン 耐荷重(kg)参考:DW=970×DH=2170・・・75/3枚 材質(軸)SUS304 (ステン)
1枚
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キンマツ面付102丁番
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン 耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・・50/3枚 材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キンマツ102五管丁番
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン 耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・41/2枚 材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

キンマツ127五管丁番
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン 耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・56/2枚 材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質本体:ABS、プレート:鋼板 ホワイト
1個(1個)
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。両手が塞がっていたり、ドアハンドルを回すのが困難な人に最適です。工具不要で簡単取り付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。
セット内容プッシュハンドル×2、ドアオープナー×1 材質プッシュハンドル:硬質樹脂 ドアオープナー:硬質樹脂、ステンレス鋼板
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷

ヒットハードウェアーステンレス公団戸当り
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス 材質ステンレス(SUS304) ヘアーライン 使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
1個
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアーロケット戸当り
付属品取り付けビス 材質真鍮+ゴム クローム 径(Φmm)90 呼称(mm)710
1個
879 税込967
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

1個
999 税込1,099
13日以内出荷

ヒットハードウェアードアガード 内開用
内開き扉に対応したドアガードです。
用途内開き扉用のドアガード。 付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)] 材質亜鉛ダイカスト 適合扉内開き
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)