42ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,370件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力丸落 ACE(エース)強力丸落ACE(エース)
519税込571
1個
3日以内出荷
扉、点検口などの固定にご使用いただけます。
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入 APLUS(クマモト)ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入APLUS(クマモト)
1,698税込1,868
1セット(2枚)
3日以内出荷
材質ステンレス
フランス落し SYS(シブタニ)フランス落しSYS(シブタニ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
ドアクローザ 左右兼用 ノダドアクローザ 左右兼用ノダ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
開ける力を軽く調整できます。 開閉力の調整機能の採用により、ご高齢の方や小さいお子様など、力の弱い方でも、ドアをラクに開けることができるように調整ができます。 右開き、左開き兼用です。 自動ストップ機能。 扉を70度以上開くと、扉を開放状態で維持できます。 閉じ速度や開閉力を調整できます。
用途ドアクローザ勝手左右兼用
TOATOA 床付戸あたり S1木床用 kuukiTOATOA 床付戸あたり S1木床用kuuki
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷
室内木床用戸あたり。天然木なのに、すっきりシャープ。和モダンにも、純和風にも調和します。
付属品皿木3.5×13ビス:4本材質天然木+合成ゴム+鉄質量(g)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×33×47
アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】 JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】JUICY GARDEN
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール使用工具モンキーレンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×110×63表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用)】 JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアヒンジA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用)】JUICY GARDEN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール使用工具モンキーレンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×98×45表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)勝手左右兼用適合寸法(mm)直径31.8×31.8
平角丁番102 フジテック・ジャパン平角丁番102フジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス仕上ヘアライン
スライド丁番 CR150° アトムリビンテックスライド丁番 CR150°アトムリビンテック
1,798税込1,978
1個
予約販売
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)14~30開き角度(度)150カップサイズΦ35×11mm
ミニカントリー丁番 H型黒 フジテック・ジャパンミニカントリー丁番 H型黒フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
379税込417
1袋(2枚)
4日以内出荷
付属品取付ビス材質仕上
ストロングメッキ掛金 ストロング金属ストロングメッキ掛金ストロング金属
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。 南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。
用途門扉・鉄扉まわりに。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ寸法B(mm)54
フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコフランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿
あかり窓 純白 Φ100mm エスコあかり窓 純白 Φ100mmエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質発泡スチロール樹脂純白寸法(Φmm)100アズワン品番65-2288-36ドア厚(mm)30~40
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45アズワン品番65-2288-04
義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ エスコ公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ 4.5×25材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)5.5穴数8
溶接丁番 鋼板 EA951HDシリーズ エスコ溶接丁番 鋼板 EA951HDシリーズエスコ
265税込292特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋼板
旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mmエスコ
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-43
旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mmエスコ
1,150税込1,265
1枚
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-41
丸棒貫抜 鋼板製/溶接用 EA951BBシリーズ エスコ丸棒貫抜 鋼板製/溶接用 EA951BBシリーズエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質鋼板穴径(Φmm)【鍵】12
ヘティヒスライド丁番 40mm AP-104Nシリーズ アイワ金属ヘティヒスライド丁番 40mm AP-104Nシリーズアイワ金属
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)
真中アオリ止 6Fシリーズ BEAVER(ビーバー)真中アオリ止 6FシリーズBEAVER(ビーバー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
折戸用丁番裏面直付け 4Aシリーズ BEAVER(ビーバー)折戸用丁番裏面直付け 4AシリーズBEAVER(ビーバー)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
家具用マグネットキャッチ 3Aシリーズ BEAVER(ビーバー)家具用マグネットキャッチ 3AシリーズBEAVER(ビーバー)
789税込868
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ガラスドア用戸当り LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当りLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
フラットドアストッパー 自動ロック式 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 自動ロック式Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)サテンシルバー色(塗装)梱包内容本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
壁設置用固定ピン Panasonic(パナソニック)壁設置用固定ピンPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
アウトセット納まり天井埋め込みの場合や、開口枠を使用しない場合に使用します。
塗打掛(台紙付) フジテック・ジャパン塗打掛(台紙付)フジテック・ジャパン
599税込659
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質規格特大
紙巻厚口カラー丁番 フジテック・ジャパン紙巻厚口カラー丁番フジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
付属品取付ビス材質
紙巻薄口カラー丁番 フジテック・ジャパン紙巻薄口カラー丁番フジテック・ジャパン
6,498税込7,148
1箱(100枚)
4日以内出荷
付属品取付ビス材質
鉄ユニクロ座付貫抜(通) TRUSCO鉄ユニクロ座付貫抜(通)TRUSCO
329税込362
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2250NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
47,980税込52,778
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12 ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12ジョー・プリンス竹下
349税込384
1個
7日以内出荷
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。
用途点検口扉材質ネオジム磁石仕上ポリアミドコーティング吸着力(N[kgf])15[1.5]推奨ねじM4 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ハイト戸当 WAKI(和気産業)ハイト戸当WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60材質真鍮、樹脂高さ(mm)80上部径(Φmm)幅:45
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ AFD14H型 日東工器オートヒンジ AFD14H型日東工器
29,980税込32,978
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1400以下適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上トルク(N・m)19.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ AFD8KH型 日東工器オートヒンジ AFD8KH型日東工器
9,998税込10,998特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用適合扉厚(mm)36以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ 700シリーズ 733型 空丁番 日東工器オートヒンジ 700シリーズ 733型 空丁番日東工器
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
オートヒンジ 700シリーズ 733型用空丁番。
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色ステンセット内容空丁番付属品取付ネジストップ角度なしストップ機構なし
ドア・扉金物