絞り込み
ビスピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(618)
- LAMP(スガツネ工業)(162)
- BEST(ベスト)[金物](97)
- WAKI(和気産業)(85)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(52)
- アイワ金属(45)
- 水本機械製作所(43)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- MIWA(36)
- ハイロジック(32)
- アトムリビンテック(31)
- フジテック・ジャパン(28)
- 川喜金物(SOWA)(18)
- K9(駒谷)(17)
- MK(丸喜金属本社)(15)
- APLUS(クマモト)(15)
- BIDOOR(ビドー)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(51)
- SUS303(12)
- SUS304(134)
- SUS316(11)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(149)
- ガラス(3)
- スチール(59)
- ステンレス(305)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(169)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(163)
- 樹脂(23)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(32)
- 90~100未満(65)
- 100~120未満(67)
- 120~140未満(81)
- 140~160未満(61)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(30)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
4ページ目: 取手
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ビスピッチ(mm)」から絞り込む

宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:65mm用途和室用セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト色塗装ブラウン色種類ドアノブ機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~33取手握り玉バックセット(mm)65
抗菌アクリルドアハンドル 両面
K9(駒谷)¥16,980~税込¥18,678~1組5日以内出荷抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。材質アクリル寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ
K9(駒谷)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥5,298税込¥5,8281組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
カバン取手 H-240
WAKI(和気産業)¥479税込¥5271個当日出荷楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄高さ(mm)50穴径(Φmm)4.5ピッチ(mm)40横幅(mm)113太さ(mm)8~14取手取手![5702-8 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168306-160121-02.jpg)
5702-8 ハンドル
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本色ステンレス取手取手![WH-4 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167012-160121-02.jpg)
WH-4 ウッディハンドル
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。用途家具に取り付ける取手。取手取手
キューブハンドル
アイワ金属¥569~税込¥626~1個(1本)3日以内出荷から10日以内出荷取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 切断面がかくれて仕上がりがキレイ! パイプの長さはビスピッチ+10mmです耐荷重(kg)2適合扉厚(mm)15~22使用ビス(mm)付属:4×25
オリーブハンドル
アイワ金属¥549~税込¥604~1個(1本)3日以内出荷から10日以内出荷取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 切断面がかくれて仕上がりがキレイ! パイプの長さはビスピッチ+10mmです耐荷重(kg)2適合扉厚(mm)15~22使用ビス(mm)付属:4×25![ベスト 360 全回転取手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55667535-170224-02.jpg)
ベスト 360 全回転取手 105ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅幅(mm)24全長(mm)105奥行(mm)28.5取付ねじ木ネジ3.5×20mm取手取手
カバン取手 H-47
WAKI(和気産業)¥409税込¥4501個当日出荷楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄幅(mm)114(取っ手)高さ(mm)45穴径(Φmm)4ピッチ(mm)24・80横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)130取手揚蓋取手
セブンロック SSシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から3日以内出荷親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。付属品ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
手掛けフック
アトムリビンテック¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本材質亜鉛合金取手回転取手
GALLUP(ギャラップ) Brass Products プレーン ドア プル ハンドル 7505-34
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ドア用の真鍮製取っ手。シャープでスマートなデザインです。サイズ(mm):約 幅27×高さ176×奥行38。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
ステン10Φ丸棒ハンドル
シロクマ¥989~税込¥1,088~1本4日以内出荷ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。材質ステンレス取手ハンドル丸棒径R(Φmm)10付属ねじ有無ISO4×28
フラットハンドル2
アイワ金属¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)適合扉厚(mm)13~22使用ビス(mm)付属:4×25
セラミック取手
WAKI(和気産業)¥479税込¥5271個翌々日出荷セラミックと亜鉛合金でオシャレな取手です。 カントリー家具に最適。用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として付属品トラスM4×25mm材質亜鉛合金、セラミック寸法(mm)76色アンティックブラス適合扉厚(mm)19~22取手取手
空錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
空錠 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥3,598税込¥3,9581セット欠品中取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)30~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
ウッドドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881組当日出荷から5日以内出荷細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。材質木部:積層強化木寸法(mm)(木部)170寸法L(mm)219寸法H(mm)45寸法(Φmm)19寸法C(mm)200適合扉厚(mm)27~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ステンレスドアハンドル 部品
K9(駒谷)¥169~税込¥186~1個5日以内出荷101型や1101型を座付タイプにする時にご使用ください。材質SUS304寸法(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル














![5702-8 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168306-160121-02.jpg)
![WH-4 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167012-160121-02.jpg)








![ベスト 360 全回転取手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55667535-170224-02.jpg)