絞り込み
ビスピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(618)
- LAMP(スガツネ工業)(162)
- BEST(ベスト)[金物](97)
- WAKI(和気産業)(85)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(52)
- アイワ金属(45)
- 水本機械製作所(43)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- MIWA(36)
- ハイロジック(32)
- アトムリビンテック(31)
- フジテック・ジャパン(28)
- 川喜金物(SOWA)(18)
- K9(駒谷)(17)
- MK(丸喜金属本社)(15)
- APLUS(クマモト)(15)
- BIDOOR(ビドー)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(51)
- SUS303(12)
- SUS304(134)
- SUS316(11)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(149)
- ガラス(3)
- スチール(59)
- ステンレス(305)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(169)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(163)
- 樹脂(23)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(32)
- 90~100未満(65)
- 100~120未満(67)
- 120~140未満(81)
- 140~160未満(61)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(30)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
9ページ目: 取手
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ビスピッチ(mm)」から絞り込む

【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1165
UNION(ユニオン)¥27,980~税込¥30,778~1組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】押板引手 抗ウィルス T2962
UNION(ユニオン)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ステンレス ユニフォート/マットブラック機能抗ウィルス性、抗菌性ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G52
UNION(ユニオン)¥29,980~税込¥32,978~1組3日以内出荷仕様内外1組機能抗菌性、アートセーフ(手すり)対応、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ナイロンブッシュ
アイワ金属¥199税込¥2191パック(20個)3日以内出荷スライド蝶番やスライドレール等、木ネジタイプのものを、システム32の5Φ穴にネジ止めできるようにします材質ナイロン適応5Φ穴用
ソフトハンドル
アイワ金属¥309~税込¥340~1本3日以内出荷当たっても安全なやわらかいハンドル 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質エラストマー樹脂色ブラック使用ビス(mm)付属:4×30
PC木目丸棒ハンドル
アイワ金属¥349~税込¥384~1個3日以内出荷から10日以内出荷家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ材質ABS樹脂使用ビス(mm)付属:トラス4×25
PCアジャストハンドル
アイワ金属¥549税込¥6041本翌々日出荷ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質ABS樹脂全長(mm)127適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40取付ビスピッチ(mm)60~102
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)18ピッチP30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1仕上アルマイト処理取手取手
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム
MK(丸喜金属本社)¥7,798~税込¥8,578~1セット4日以内出荷付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)材質天然木・ステンレス寸法(Φmm)30仕上鏡面磨き仕上適合扉厚(mm)10~55取手取手
【オーダー】押板引手 T1602
UNION(ユニオン)¥4,198税込¥4,6181組3日以内出荷内外1組厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)色ABS ホワイトサイズ80×250取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T7053
UNION(ユニオン)¥18,980~税込¥20,878~1組3日以内出荷内外1組厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1170
UNION(ユニオン)¥23,980~税込¥26,378~1組3日以内出荷内外1組厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
ウッドO型ドアハンドル 両面
K9(駒谷)¥4,998~税込¥5,498~1組5日以内出荷無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。材質亜鉛ダイキャスト+天然木寸法H(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組5日以内出荷抗菌仕様のステンハンドルです。材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ケースハンドル錠GCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
ケースロックASシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
アトリスMハンドル
アトムリビンテック¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金高さ(mm)30仕上黒塗装(つや消し)推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)有効ねじ深さ(mm)10取手取手
ステンレスL型バーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)550仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応取手取手適合ガラス厚(mm)8~12分野建築
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル