絞り込み
ビスピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(618)
- LAMP(スガツネ工業)(162)
- BEST(ベスト)[金物](97)
- WAKI(和気産業)(85)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(52)
- アイワ金属(45)
- 水本機械製作所(43)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- MIWA(36)
- ハイロジック(32)
- アトムリビンテック(31)
- フジテック・ジャパン(28)
- 川喜金物(SOWA)(18)
- K9(駒谷)(17)
- MK(丸喜金属本社)(15)
- APLUS(クマモト)(15)
- BIDOOR(ビドー)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(51)
- SUS303(12)
- SUS304(134)
- SUS316(11)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(149)
- ガラス(3)
- スチール(59)
- ステンレス(305)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(169)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(163)
- 樹脂(23)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(32)
- 90~100未満(65)
- 100~120未満(67)
- 120~140未満(81)
- 140~160未満(61)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(30)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
5ページ目: 取手
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ビスピッチ(mm)」から絞り込む

カーブハンドル
WAKI(和気産業)¥469~税込¥516~1個翌々日出荷鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質鉄色黒取手取手
ステン落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥10,980税込¥12,0781組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上ステンレス質量(g)1010RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
引戸用ドアハンドル S727G
SYS(シブタニ)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル![ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660736-170224-02.jpg)
ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン
BEST(ベスト)[金物]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ドアの開閉に使用するハンドル。用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300色ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
木製ハンドル
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷引き出しなどの取っ手に最適です。材質天然木幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)25ピッチ(mm)106適合扉厚(mm)15取手取手
ドアハンドル Banboo Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ドアハンドル Banboo Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。付属品ビス(M6)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
小型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥889税込¥9781個当日出荷左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
ヒナカ(旧:日中製作所)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ種類浴室用適合扉厚(mm)28~46バックセット90mm取手握り玉ビスピッチ(mm)41
インテグラル錠 空錠 YKK
美和ロック¥11,980税込¥13,1781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズタイプ室内錠適合扉厚(mm)25バックセット100mm取手握り玉ビスピッチ(mm)80
ランプ印 堀込レバーハンドル
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
ステンレス鋼製ハンドル I1020型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
木製O型両面ドアハンドル
NewHikari¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷・木のぬくもりを感じられるドア取手。・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。・取手の長さ450mm。・扉厚21mmから56mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)450
ドアハンドル
MK(丸喜金属本社)¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。材質ステンレス仕上ブラックシールド
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ラウンドグリップ ドアハンドル 7505-50
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ドア用の真鍮製取っ手。どこかインダストリアルな風合いを醸し出しています。サイズ(mm):約 幅40×高さ302×奥行50。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮全長(mm)302高さ(mm)302取手ハンドルビスピッチ(mm)234
ステンレスパイプハンドル L型
APLUS(クマモト)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から3日以内出荷付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。)仕様【セットビス】鉄M8×65材質SUS304ステンレス取手ハンドル
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T6010
UNION(ユニオン)¥23,980~税込¥26,378~1組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650
UNION(ユニオン)¥19,980~税込¥21,978~1組3日以内出荷仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T540
UNION(ユニオン)¥17,980~税込¥19,778~1組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上アルミ ブラストシルバー機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G7053
UNION(ユニオン)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2605
UNION(ユニオン)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ベロッサハンドル
アイワ金属¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)適合扉厚(mm)15~22使用ビス(mm)付属:4×25
スリムハンドル
アイワ金属¥329税込¥3621個3日以内出荷家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ材質ABS樹脂寸法(mm)77色シルバー使用ビス(mm)付属:4×22ビスピッチ(mm)60
ソフトシリコーンハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル








![ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660736-170224-02.jpg)