絞り込み
材質
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- エスコ(6)
- WAKI(和気産業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
長さ(縦)(mm)
- 40
- 25(23)
- 30(11)
- 32(23)
- 38(34)
- 50(17)
- 51(84)
- 63(12)
- 64(108)
- 75(19)
- 76(137)
- 89(104)
- 100(16)
- 101(11)
- 102(179)
- 125(10)
- 127(96)
- 150(17)
- 152(9)
- 153(14)
- 長さ(縦)(mm)をもっと見る
幅(横)(mm)
- 27.7(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(4)
- 70(1)
ねじ穴数
- 0(1)
- 4(6)
- 6(1)
板厚(mm)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 9(2)
1・1.5・1.6・2・5・9

ミシン丁番(精密肉厚丁番)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666635-260406-02.jpg)
差込蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥429税込¥4721セット(2個)10日以内出荷材質:鉄。仕上げ:ニッケルメッキ。付属品:ST皿木ネジ 2.7X16mm長さ(mm)40幅(mm)28厚さ(mm)1仕上ステンレス
40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)
エスコ¥870税込¥9571パック翌日出荷耐食性・耐久性があります材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)1.5全長(mm)40穴径(Φmm)4.6
40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5板厚(mm)9縦(mm)40横(mm)40ねじ穴数4
鉄抜丁番左ヌキ
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381袋(2個)翌々日出荷掘り込み型。上に抜くと蝶番が分かれます。用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄板厚(mm)1縦(mm)40横(mm)27.7ねじ穴数4
鉄抜丁番右ヌキ
WAKI(和気産業)¥449税込¥4941袋(2個)翌々日出荷掘り込み型。上に抜くと蝶番が分かれます。用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄板厚(mm)1縦(mm)40横(mm)27.7ねじ穴数4






![差込蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666635-260406-02.jpg)