絞り込み
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(163)
  • ハーフェレ(148)
  • LAMP(スガツネ工業)(134)
  • TOSTEM(LIXIL)(96)
  • ハイロジック(86)
  • WAKI(和気産業)(83)
  • BEST(ベスト)[金物](66)
  • 末広金具(SUEHIRO)(48)
  • APLUS(クマモト)(41)
  • ニシムラ(41)
  • キンマツ(38)
  • 新日軽(LIXIL)(37)
  • ACE(エース)(34)
  • BEAVER(ビーバー)(32)
  • MK(丸喜金属本社)(25)
  • アトムリビンテック(23)
  • シロクマ(21)
  • フジテック・ジャパン(18)
  • SYS(シブタニ)(17)
長さ(縦)(mm)
  • 153(1)
  • 186.5(4)
  • 198(1)
  • 212(1)
  • 223(3)
幅(横)(mm)
  • 102(1)
  • 110(5)
  • 120(4)
ねじ穴数
  • 8(6)
  • 10(4)
板厚(mm)
  • 3.5(5)
  • 4(3)
3.5・4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用

    日東工器(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2枚)
    当日出荷
    親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
    用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
  • オートヒンジ 丁番型 300シリーズ 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 300シリーズ

    日東工器(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    シリーズ300シリーズ仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用(表面)シルバー縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ1000シリーズセット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本ストップ機構なし主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180°一方開き幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5取付穴皿穴ストップ角度なしねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    16,980税込18,678
    1セット
    9日以内出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴勝手右開き(R)押し勝手主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
  • オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
  • オートヒンジ小型丁番2000シリーズ 日東工器

    オートヒンジ小型丁番2000シリーズ

    日東工器
    10,980税込12,078
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
    材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製幅(mm)110厚さ(mm)3.5寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上全長(mm)212材質/仕上アルミ質量(kg)適用ドア:30以下表面処理アルマイト処理寸法D2(mm)20使用環境温度(℃)-10~40サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上ねじ穴数8
  • オートヒンジ(丁番型) 日東工器

    オートヒンジ(丁番型)

    日東工器
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
丁番