絞り込み
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 丁番

1,316件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.1550 ノーブル丁番 銅古美 ニシムラNo.1550 ノーブル丁番 銅古美ニシムラ
8,998税込9,898
1箱(3枚)
4日以内出荷
鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!
用途リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理AC(銅古美塗装)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 銅ブロンズ ニシムラNo.4300 ステンフラッシュ丁番 銅ブロンズニシムラ
3,698税込4,068
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AE(銅ブロンズ塗装)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 サテンゴールド ニシムラNo.4300 ステンフラッシュ丁番 サテンゴールドニシムラ
3,898税込4,288
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理SG(サテンゴールド塗装)
ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
対震丁番 扉重量75Kg用(3枚吊) キンマツ対震丁番 扉重量75Kg用(3枚吊)キンマツ
8,298税込9,128
1枚
5日以内出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=970×DH=2170・・・75/3枚材質(軸)SUS304 (ステン)
面付102丁番 キンマツ面付102丁番キンマツ
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・・50/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入 APLUS(クマモト)ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入APLUS(クマモト)
1,698税込1,868
1セット(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ドアクローザ用補強丁番 ノダドアクローザ用補強丁番ノダ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ドアクローザMP-DS2110~9をご使用の際は必ず下記の補強丁番をご使用ください。(現場で上丁番を交換し、ご使用ください。)(上部の旗丁番のみ)
用途ドアクローザ用補強丁番ホワイト
スライド丁番 ERLK座金 アトムリビンテックスライド丁番 ERLK座金アトムリビンテック
179税込197
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ4ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ エスコ公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ 4.5×25材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)5.5穴数8
旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mmエスコ
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-43
スライド丁番 40mm AP-104Nシリーズ アイワ金属スライド丁番 40mm AP-104Nシリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
折戸用丁番裏面直付け 4Aシリーズ BEAVER(ビーバー)折戸用丁番裏面直付け 4AシリーズBEAVER(ビーバー)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
面付アングル丁番 仙徳 4Aシリーズ BEAVER(ビーバー)面付アングル丁番 仙徳 4AシリーズBEAVER(ビーバー)
679税込747
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
袋入薄口カラー丁番 フジテック・ジャパン袋入薄口カラー丁番フジテック・ジャパン
119税込131
1袋(2枚)
4日以内出荷
付属品取付ビス材質
義星丁番 WAKI(和気産業)義星丁番WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。
用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2マットブラックねじ穴数8
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
4日以内出荷
上下調整機構付(±2.5 mm) 厚み:0 mm(標準厚) 特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。 H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
材質仕上ニッケルめっき
住宅防火玄関用交換丁番 シャイングレー(DDZK1103*) TOSTEM(LIXIL)住宅防火玄関用交換丁番 シャイングレー(DDZK1103*)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
シャイングレーセット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本適合CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード
住宅防火玄関用交換丁番 ブラック (DDZT1104*) TOSTEM(LIXIL)住宅防火玄関用交換丁番 ブラック (DDZT1104*)TOSTEM(LIXIL)
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
ブラックセット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZG1101*) TOSTEM(LIXIL)丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZG1101*)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
オータムブラウン適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ(13~17)、セルバ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード仕様非防火仕様
住宅防火玄関用交換丁番(DDZK1104*) TOSTEM(LIXIL)住宅防火玄関用交換丁番(DDZK1104*)TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
5日以内出荷
シャイングレーセット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本適合BFプレナスⅡ、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア、リジェーロ(01~05)
丁番3個入り(DEBZ0032*) TOSTEM(LIXIL)丁番3個入り(DEBZ0032*)TOSTEM(LIXIL)
6,898税込7,588
1セット
5日以内出荷
シルバー適合セリード(00~07)、ベルエア(00~07)仕様00/8~ベルエア・セリード用
丁番セット TOSTEM(LIXIL)丁番セットTOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
シルバーセット内容丁番(QDB15)2個、皿小M4×14:16本※1セット2個入り(建付調整用スペーサーは入っていません)適合ベルエアⅡ
丁番 左吊 L TOSTEM(LIXIL)丁番 左吊 LTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
勝手L(左)
丁番NC DCPZ120 TOSTEM(LIXIL)丁番NC DCPZ120TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
シャイングレー勝手L(左)セット内容SG仕様、1梱包丁番2個入り(1セット分)取付ねじ(同梱)、部品コード:QDH-538L※代替はL1X25で対応適合クリエラ、クリエラ19、リジェーロ(91~95)
丁番 ブラック(FNMT17*) TOSTEM(LIXIL)丁番 ブラック(FNMT17*)TOSTEM(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
ブラック適合クリエラ2000、クリエラN、セリード(89~00)、リジェーロ(91~95)、新クリエラ
住宅防火玄関用交換丁番(DDZZ1114*) TOSTEM(LIXIL)住宅防火玄関用交換丁番(DDZZ1114*)TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
5日以内出荷
シルバーセット内容丁番(枠用):2個、丁番(扉用):2個、特皿小ねじM5×10:10個、特皿小ねじM5×20:10個適合リジェーロV
丁番 A8NH10 新日軽(LIXIL)丁番 A8NH10新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
シルバー適合アルミサッシ、エアパス3型、エルコンポーレ3型、取替浴室戸、浴室開き戸
丁番 A8H30N 新日軽(LIXIL)丁番 A8H30N新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シルバー適合アルミサッシ、コンポーレ1800、コンポーレ1800防火、マイコンポーレ、出入口ドア2X4シリーズ
丁番 BD-0004*-MATM TOSTEM(LIXIL)丁番 BD-0004*-MATMTOSTEM(LIXIL)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
シャインニッケルセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット適合19リノバ
鉄旗丁番 フジテック・ジャパン鉄旗丁番フジテック・ジャパン
729税込802
1箱(2枚)
4日以内出荷
材質仕上生地
丁番キャッチ付き(ストレート座金) ハウステック丁番キャッチ付き(ストレート座金)ハウステック
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
材質スチール適合システムキッチン用シルバー寸法(mm)本体(57×111×22.5)、座金(18.5×48.5×23)
デュオマティックA 十字座金 スライドオンシステム ネジ止め ハーフェレデュオマティックA 十字座金 スライドオンシステム ネジ止めハーフェレ
309税込340
1個
23日以内出荷
デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け木口距離(mm)28取付木ネジ取付調整機能長穴による高さ調整 ±2mm仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様スライドオンシステム
デュオマティック 110°全カブセ キャッチ付 ハーフェレデュオマティック 110°全カブセ キャッチ付ハーフェレ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
万能タイプ: 飾り枠扉、リベーテッド扉など様々な扉に対応。指の挟み込み防止用にヒンジガード付、
用途扉の取付けホールパターン(mm)48/6取付下穴深さ:ヒンジカップ9mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ネジ止め調整機能左右調整 -1.5 / +4.5mm、高さ調整 -2 / +2mm、奥行調整 +2.8mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8mm (デュオマティック SM 座金)仕上ニッケルメッキ材質カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
メタラマート ヒンジ105°半カブセ ハーフェレメタラマート ヒンジ105°半カブセハーフェレ
209税込230
1個
6日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付けホールパターン(mm)45/9.5適合扉厚(mm)15-18取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)仕上ニッケルメッキ材質カップ・ヒンジアーム:スチール仕様キャッチ無し、ダンパー:なし
メタラマート ヒンジ105°全カブセ ハーフェレメタラマート ヒンジ105°全カブセハーフェレ
199税込219
1個
6日以内出荷
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付けホールパターン(mm)45/9.5適合扉厚(mm)15-18取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)仕上ニッケルメッキ材質カップ・ヒンジアーム:スチール
折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用 ハーフェレ折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用ハーフェレ
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル取付埋め込んでネジ止め材質真鍮
フラップヒンジ 開角度 270° ハーフェレフラップヒンジ 開角度 270°ハーフェレ
519税込571
1個
23日以内出荷
角度270のスチール製フラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)270取付ネジ止め材質スチール
隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用 ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用ハーフェレ
629税込692
1個
23日以内出荷
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け開き角度(度)180取付ネジ止め材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
丁番