絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(9)
- ステンレス(30)
- 亜鉛合金(2)
ブランド
- 末広金具(SUEHIRO)(17)
- エスコ(8)
- APLUS(クマモト)(7)
- 日東工器(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ハイロジック(2)
- 中西産業(2)
- アトムリビンテック(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- トーコー(1)
長さ(縦)(mm)
- 28(1)
- 30(2)
- 100(3)
- 101(1)
- 101.5(1)
- 101.6(2)
- 102(7)
- 111(1)
- 120(1)
- 125(4)
- 127(16)
- 137(1)
- 148(2)
- 149(1)
- 150(7)
- 151(1)
- 152(5)
- 153(3)
- 198(1)
- 223(2)
幅(横)(mm)
- 48(2)
- 80(1)
- 97(1)
- 99(4)
- 100(5)
- 101(1)
- 102(1)
- 104(2)
- 105.6(3)
- 106(5)
- 108(4)
- 110(9)
- 114(1)
- 120(8)
- 121(1)
- 122(1)
- 126(2)
- 127(1)
- 140(2)
- 153(2)
- 幅(横)(mm)をもっと見る
ねじ穴数
- 0(20)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(6)
- 10(8)
- 12(4)
板厚(mm)
- 4
- 0(10)
- 0.8(56)
- 0.9(28)
- 1(61)
- 1.2(40)
- 1.3(19)
- 1.35(10)
- 1.4(12)
- 1.5(91)
- 1.6(17)
- 1.7(20)
- 1.8(31)
- 2(77)
- 2.3(9)
- 2.5(50)
- 3(65)
- 4.5(10)
- 5(11)
- 6(12)
- 板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

鉄 旗蝶番(穴なし)
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(2枚)当日出荷用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
ステンレス 溶接蝶番
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から3日以内出荷用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から3日以内出荷オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
ドロップ丁番
アトムリビンテック(16件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
面付旗丁番 222-152
末広金具(SUEHIRO)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12
面付旗丁番 222-127-4S4
末広金具(SUEHIRO)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)127板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
鉄溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番材質鉄仕上生地ねじ穴数0
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6
末広金具(SUEHIRO)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
丁番スペーサー (2mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
面付旗丁番 222-152-1
末広金具(SUEHIRO)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)101ねじ穴数12
どこでも丁番
トーコー¥7,998税込¥8,7981箱(2個)5日以内出荷『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなどセット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書材質アルミ・SUS芯棒長さ(mm)120幅(mm)80厚さ(mm)4・5色シルバー質量(g)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
ステンレス五管丁番 205-S
末広金具(SUEHIRO)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質SUS304寸法(mm)125板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)125横(mm)120ねじ穴数0
ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5
末広金具(SUEHIRO)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質SUS304仕上ヘアライン板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6
末広金具(SUEHIRO)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数8
丁番スペーサー (1mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ1![186 調整蝶番(重量用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363120-251106-02.jpg)
186 調整蝶番(重量用)
BEST(ベスト)[金物]¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm用途重量ドア長さ(mm)127幅(mm)140厚さ(mm)4![186 調整蝶番(重量用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363120-251106-02.jpg)
186 調整蝶番(重量用)
BEST(ベスト)[金物]¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm用途重量ドア長さ(mm)127幅(mm)140厚さ(mm)4
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR
末広金具(SUEHIRO)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)104ねじ穴数10




































![186 調整蝶番(重量用) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363120-251106-02.jpg)
![115 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362106-251106-02.jpg)