絞り込み
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 丁番

1,312件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(82件のレビュー)
569税込626特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(18件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス公団用旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック
359税込395
1個
当日出荷
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
黒塗丁番 WAKI(和気産業)黒塗丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 M100 軽量扉用LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
当日出荷
材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
PEN ステンレス自由蝶番(両開) ハイロジックPEN ステンレス自由蝶番(両開)ハイロジック(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
キャビネット蝶番 ハイロジックキャビネット蝶番ハイロジック(6件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
鉄製カラー厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 溶接蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
面付127丁番 キンマツ面付127丁番キンマツ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ステンレス中厚丁番 ARCHステンレス中厚丁番ARCH(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
3次元調整丁番 WAKI(和気産業)3次元調整丁番WAKI(和気産業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABSゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
DKN調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKN調整蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14
枠側丁番 TOSTEM(LIXIL)枠側丁番TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロンズ
鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄旗蝶番FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
889税込978
1箱(2枚)
当日出荷
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
材質仕上生地ねじ穴数0
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
鉄旗丁番 WAKI(和気産業)鉄旗丁番WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質SPHC(熱間圧延鋼)ねじ穴数0
扉用ブルモーションユニット ハイロジック扉用ブルモーションユニットハイロジック(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 GM100 ガラス扉用LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番ジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用 ハイロジックハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用ハイロジック(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)7.1アズワン品番64-9707-11
ステン丁番 TOSTEM(LIXIL)ステン丁番TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から10日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
アングル丁番 WAKI(和気産業)アングル丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 35mmカップK9(駒谷)(3件のレビュー)
319税込351
1組
当日出荷から5日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アングル丁番 ACE(エース)アングル丁番ACE(エース)(10件のレビュー)
309税込340特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
玄関ドア高さ調整スペーサーB TOSTEM(LIXIL)玄関ドア高さ調整スペーサーBTOSTEM(LIXIL)
999税込1,099
1セット(20枚)
当日出荷
シルバー適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)内径×外径(Φmm)8.35×13厚さ(mm)1.5
アングル丁番 WAKI(和気産業)アングル丁番WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番材質亜鉛ダイカスト
丁番