絞り込み
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 丁番

1,312件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付旗丁番 儀星ナシ 222-76-2 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 儀星ナシ 222-76-2末広金具(SUEHIRO)
759税込835
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)76×2t板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)64ねじ穴数6
面付旗丁番 222-76 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-76末広金具(SUEHIRO)
619税込681
1個
4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)60ねじ穴数6
面付旗丁番 OD-003 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 OD-003末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)80ねじ穴数6
102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個) エスコ102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個)エスコ
8,840税込9,724
1組(2個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法A(mm)102寸法B(mm)94寸法C(mm)33仕上ヘアーライン仕上縦(mm)102横(mm)133アズワン品番64-7966-13適合扉厚(mm)25~33ねじ穴数4入数2個
77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個) エスコ77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個)エスコ
7,110税込7,821
1組(2個)
翌日出荷
寸法A(mm)77寸法B(mm)83寸法C(mm)35横(mm)83アズワン品番64-7966-12ねじ穴数4
360mm 丁番調整工具 エスコ360mm 丁番調整工具エスコ
12,800税込14,080
1本
翌日出荷
材質寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75全長(mm)360サイズM
445mm 丁番調整工具 エスコ445mm 丁番調整工具エスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
材質寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85全長(mm)445サイズL
40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ
870税込957
1パック
翌日出荷
耐食性・耐久性があります
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)1.5全長(mm)40穴径(Φmm)4.6
40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) エスコ40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5板厚(mm)9縦(mm)40横(mm)40ねじ穴数4
3次元調整ピボットヒンジ ARCH3次元調整ピボットヒンジARCH
11,980税込13,178
1組
当日出荷
扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
全長(mm)58.0厚さ(mm)3.0質量(g)400幅(mm)63.0ねじ穴数15穴径(Φmm)5.2付属品木ねじ:40個耐荷重(kg)2個使用時:15取付け方法皿タッピンねじ(付属)
ステン旗丁番 WAKI(和気産業)ステン旗丁番WAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1パック
翌々日出荷
ステンレス製の旗丁番です。
用途室内物入等扉用規格寸法(mm)127板厚(mm)3縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステン旗丁番 左右勝手兼用 WAKI(和気産業)ステン旗丁番 左右勝手兼用WAKI(和気産業)
3,798税込4,178
1パック(2個)
翌々日出荷
ステンレス製の旗丁番です。※左右勝手兼用です。
用途室内物入等扉用付属品取り付けネジ板厚(mm)2.5規格寸法(mm)76縦(mm)76横(mm)70アズワン品番64-5072-68ねじ穴数6
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)56対応ガラス板厚(mm)6、8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数4
ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上ブラック対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上グレー対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷
ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1セット
3日以内出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
丸皿タッピンねじ LAMP(スガツネ工業)丸皿タッピンねじLAMP(スガツネ工業)
22税込24
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質RoHS指令(10物質対応)対応
仏間蝶番40 ツキエス仏間蝶番40ツキエス
599税込659
1個
5日以内出荷
縦(mm)49.4横(mm)139ねじ穴数12
仏間蝶番 ツキエス仏間蝶番ツキエス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
赤銅縦(mm)49.4横(mm)139ねじ穴数12
鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー)鉄 片背押丁番BIDOOR(ビドー)
7,298税込8,028
1箱(50枚)
5日以内出荷
材質仕様木ネジ無付属品2.4×16皿+ビス仕上ブロンズ塗装
鉄 薄口丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無) BIDOOR(ビドー)鉄 薄口丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無)BIDOOR(ビドー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質板厚(mm)1付属品2.7×16皿仕上ブロンズ
角蝶番 ゴールド ハイロジック角蝶番 ゴールドハイロジック
289税込318
1パック(2個)
3日以内出荷
材質スチール(塗装)ゴールド
角蝶番 シルバー ハイロジック角蝶番 シルバーハイロジック
629税込692
1パック(2個)
3日以内出荷
材質スチール(塗装)シルバーねじ穴数4
スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)
349税込384
1個
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
5管隠し丁番 中西産業5管隠し丁番中西産業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
材質勝手無し仕上クロメート適合扉厚(mm)38~40
丁番