絞り込み
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 丁番

1,311件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型LAMP(スガツネ工業)
859税込945
1個
3日以内出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ丁番 中帆立用 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ丁番 中帆立用LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。
材質亜鉛合金 (ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕様中帆立仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最大扉幅(mm)600
ワンタッチ丁番 インセット仕様 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ丁番 インセット仕様LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)21.5最大扉幅(mm)600
丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100BF型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100A型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用長さ(mm)160材質亜鉛合金材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
HEWI 丁番 B9505-50型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 丁番 B9505-50型LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)54材質ポリアミド、鋼幅(mm)49種類旗丁番(抜き差し丁番)シリーズHEWIシリーズ適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)750以下適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)750
HEWI 丁番 LAMP(スガツネ工業)HEWI 丁番LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)長さ(mm)75幅(mm)73質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時ホワイトシリーズHEWIシリーズ
HEWI スプリング丁番 LAMP(スガツネ工業)HEWI スプリング丁番LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75シリーズHEWIシリーズ材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)幅(mm)73質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時ホワイト
BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
14,880税込16,368
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用長さ(mm)180材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地質量(g)972仕上素地適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
BaSys DXE100用板金取付座 LAMP(スガツネ工業)BaSys DXE100用板金取付座LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上素地
矯正金具 アトムリビンテック矯正金具アトムリビンテック
89税込98
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
建築ドア用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)建築ドア用隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)適合扉厚(mm)36以上開き角度(度)180最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
ステンレス サッシ蝶番 段付 APLUS(クマモト)ステンレス サッシ蝶番 段付APLUS(クマモト)
789税込868
1枚
3日以内出荷
材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス サッシ蝶番 平付 APLUS(クマモト)ステンレス サッシ蝶番 平付APLUS(クマモト)
779税込857
1枚
3日以内出荷
材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ヒジ坪ヒンジ APLUS(クマモト)ステンレス ヒジ坪ヒンジAPLUS(クマモト)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質(本体)SUS304材質(軸)SUS303寸法B(mm)3仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量曲蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 重量曲蝶番APLUS(クマモト)
5,598税込6,158
1枚
3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304仕様スラストベアリング入※取付ネジM6皿小ネジ L=18程度(付属品ではありません)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量曲蝶番 ベアリング入 APLUS(クマモト)ステンレス 重量曲蝶番 ベアリング入APLUS(クマモト)
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304仕上ヘアーライン
鉄アングル丁番 WAKI(和気産業)鉄アングル丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番長さ(mm)(台座)29.5幅(mm)34台座径(Φmm)Φ35付属品台座1枚材質スチール種類アングル丁番
鉄抜丁番左ヌキ WAKI(和気産業)鉄抜丁番左ヌキWAKI(和気産業)
489税込538
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。上に抜くと蝶番が分かれます。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)板厚(mm)1縦(mm)40横(mm)27.7ねじ穴数4
鉄抜丁番右ヌキ WAKI(和気産業)鉄抜丁番右ヌキWAKI(和気産業)
489税込538
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。上に抜くと蝶番が分かれます。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)板厚(mm)1縦(mm)40横(mm)27.7ねじ穴数4
真鍮ケース用丁番 WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241特価
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮軸径(Φmm)1.6板厚(mm)0.2ねじ穴数4
ステン水屋丁番 WAKI(和気産業)ステン水屋丁番WAKI(和気産業)
499税込549
1袋(2個)
翌々日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番付属品取付けビス付き長さ(mm)52幅(mm)46材質(本体)ステンレス種類平丁番板厚(mm)0.7ねじ穴数6
鉄Nメッキロング丁番 WAKI(和気産業)鉄Nメッキロング丁番WAKI(和気産業)
389税込428
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)種類平丁番板厚(mm)0.8ねじ穴数4
義星丁番 丸 WAKI(和気産業)義星丁番 丸WAKI(和気産業)
419税込461
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。外観の仕上げがよい。
用途木製の扉や家具に。付属品取付ビス付(2.7×16mm)材質(本体)鉄(GBメッキ)種類義星丁番
中厚ステンレス丁番 WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)
479税込527
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
369税込406
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。 小箱などの広い用途に。材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
エクストラヒンジ WAKI(和気産業)エクストラヒンジWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具ヒンジ
用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装
鋼板厚口丁番 エスコ鋼板厚口丁番エスコ
995税込1,095
1セット(10個)
翌日出荷
種類平丁番
89mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ89mm 熔接丁番[ステンレス]エスコ
2,820税込3,102
1セット(2枚)
翌日出荷
長さ(mm)89幅(mm)42板厚(mm)3エスコ品番EA951CN-89種類平丁番
89mm ステンレス フラッシュ丁番 エスコ89mm ステンレス フラッシュ丁番エスコ(1件のレビュー)
905税込996
1セット(2枚)
翌々日出荷
全長(mm)89幅(mm)34厚さ(mm)1.5穴数7エスコ品番EA951BS-89種類フラッシュ丁番
76mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ76mm 熔接丁番[ステンレス]エスコ
1,800税込1,980
1セット(2枚)
翌日出荷
エスコ品番EA951CN-76長さ(mm)76幅(mm)36種類平丁番板厚(mm)2.5
76mm 鉄旗丁番[熔接用] エスコ76mm 鉄旗丁番[熔接用]エスコ(1件のレビュー)
845税込930
1セット(2枚)
翌日出荷
長さ(mm)76エスコ品番EA951BY-76種類旗丁番横(mm)88ねじ穴数0
63mm ステンレス製サッシ丁番 エスコ63mm ステンレス製サッシ丁番エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
長さ(mm)63幅(mm)53ねじ穴数5エスコ品番EA951CT-1板厚(mm)2.5
51mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ51mm 熔接丁番[ステンレス]エスコ
1,110税込1,221
1セット(2枚)
翌日出荷
長さ(mm)51幅(mm)24.5板厚(mm)2エスコ品番EA951CN-51種類平丁番
25mm ステンレス製スプリング入丁番 エスコ25mm ステンレス製スプリング入丁番エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CU-25長さ(mm)25幅(mm)32板厚(mm)1.2ねじ穴数4
22mm 熔接用 ステンレス製丁番 エスコ22mm 熔接用 ステンレス製丁番エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
長さ(mm)22幅(mm)84板厚(mm)2.3エスコ品番EA951CV-22
125mm 鉄旗丁番[熔接用] エスコ125mm 鉄旗丁番[熔接用]エスコ
1,380税込1,518
1セット(2枚)
翌日出荷
長さ(mm)125エスコ品番EA951BY-125種類旗丁番横(mm)105.6ねじ穴数0
丁番