絞り込み
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 丁番

1,318件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジックPEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)ハイロジック
2,998税込3,298
1箱(2枚)
3日以内出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
仕様両開材質スチール/黒塗装
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53TLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
予約販売
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
厚口フラッシュ丁番リング入り ARCH厚口フラッシュ丁番リング入りARCH
389税込428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
掘り込みが不要で取付が簡単です。
表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス 自由蝶番 (片開き) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番 (片開き)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ(バネ入)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
菊栗形蝶番 ハイロジック菊栗形蝶番ハイロジック(2件のレビュー)
759税込835
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
ステンレス義星蝶番 ハイロジックステンレス義星蝶番ハイロジック
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型 LAMP(スガツネ工業)DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番WAKI(和気産業)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番材質(本体)ステンレス種類フラッシュ丁番付属品取付けビス付き
薄口フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類フラッシュ丁番板厚(mm)1ねじ穴数4
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型LAMP(スガツネ工業)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業)枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
KJ旗丁番左右兼用 WAKI(和気産業)KJ旗丁番左右兼用WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。 軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途室内の扉に使用されています。 公団住宅などの扉にも使用されています。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100(開き)厚さ(mm)3穴径(Φmm)6.5仕上ヘアーライン仕上げ適合ビス6mmまでの皿ビス皿径(Φmm)8
CL座金 アトムリビンテックCL座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
義星丁番(リング無) S-472 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-472MK(丸喜金属本社)
699税込769
1枚
当日出荷から4日以内出荷
付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8
屏風ヒンジ ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジジョー・プリンス竹下
84税込92
1個
当日出荷から15日以内出荷
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
KJ旗丁番127ミリ マットブラック MK(丸喜金属本社)KJ旗丁番127ミリ マットブラックMK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
厚口丁番 ARCH厚口丁番ARCH
309税込340
1枚
当日出荷
クローゼット、物入れ用です。
取付け方法木ねじ(付属)
85° 開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)85° 開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
7税込8
1個
当日出荷
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)グレー種類関連部品開き角度(度)85°
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
かぶせ量分類(mm)9~18開き角度(度)150°最小扉厚(mm)15最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
種類関連部品開き角度(度)85°
ホワイト丁双 WAKI(和気産業)ホワイト丁双WAKI(和気産業)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
材質
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
仕様半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-402材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
中厚丁番 SYS(シブタニ)中厚丁番SYS(シブタニ)
329税込362特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類平丁番仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
ドロップ蝶番 ハイロジックドロップ蝶番ハイロジック(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
食器棚などのドロップドア用。 4mmかぶせ用
全長(mm)30材質亜鉛合金幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
スライド蝶番 ワンタッチ キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 ワンタッチ キャッチ付ハイロジック
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類スライド蝶番
ステンレス 旗丁番(穴あり) APLUS(クマモト)ステンレス 旗丁番(穴あり)APLUS(クマモト)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番
100シリーズ ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
49税込54
1個
当日出荷から3日以内出荷
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。シリーズランプ印 100シリーズ材質ポリアミドアイボリー種類関連部品
LAMP スライド蝶番 ハイロジックLAMP スライド蝶番ハイロジック
959税込1,055
1個
3日以内出荷
ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番壊れたスライド蝶番の取替などに取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプシステムキッチン、カップボード、家具などに
その他キャッチ付材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキサイズ(mm)35カップ径(Φmm)35開き角度(度)105開き
DCYK-32座金 アトムリビンテックDCYK-32座金アトムリビンテック
319税込351
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 ハーフェレデュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用ハーフェレ(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け開き角度(度)94仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
義星丁番(リング無) S-470 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-470MK(丸喜金属本社)
779税込857
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数8
伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受用蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-152 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152末広金具(SUEHIRO)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12
ステンレス角丁番 ARCHステンレス角丁番ARCH
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
リビングドア勝手口等に使用できます。
付属品木ねじ:8個幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
丁番