絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 77(1)
- 102(28)
- 103.0(1)
- 104(1)
- 110(1)
- 114(1)
- 125(1)
- 127(6)
- 149(1)
- 150(1)
- 152(1)
- 166.4(1)
- 186.5(4)
- 212(1)
ブランド
- 末広金具(SUEHIRO)(7)
- エスコ(6)
- MK(丸喜金属本社)(6)
- 日東工器(5)
- APLUS(クマモト)(4)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ACE(エース)(2)
- ハイロジック(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 中西産業(1)
- ARCH(1)
- K9(駒谷)(1)
板厚(mm)
- 2(10)
- 2.5(1)
- 3(10)
- 3.5(5)
- 4(6)
- 5.5(1)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレス(27)
幅(横)(mm)
- 80(1)
- 86(1)
- 88.4(1)
- 89(13)
- 90(2)
- 100(11)
- 102(4)
- 106(4)
- 108(2)
- 110(9)
- 114(2)
ねじ穴数
- 8
- 0(19)
- 3(2)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(15)
- 7(1)
- 10(25)
- 12(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
102(28)
114(1)
125(1)
127(6)
149(1)
150(1)
152(1)
166.4(1)
186.5(4)
212(1)

セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番
TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル
ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用
日東工器(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
ルーム丁番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386054-080117-02.jpg)
ノイズレス旗蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物]¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
ステンレスケンヨウ丁番
ARCH¥699~税込¥769~1枚当日出荷掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ1000シリーズセット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本ストップ機構なし主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180°一方開き幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5取付穴皿穴ストップ角度なしねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
ステン旗丁番
K9(駒谷)¥449税込¥4941枚当日出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2高さ(mm)102色ヘアーライン縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-127-4S4
末広金具(SUEHIRO)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)127板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6
末広金具(SUEHIRO)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5
末広金具(SUEHIRO)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質SUS304仕上ヘアライン板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6
末広金具(SUEHIRO)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数8
面付旗丁番 222-102-50
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8
102x102mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷長さ(mm)102幅(mm)102エスコ品番EA951CT-32板厚(mm)2ねじ穴数8![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158494-131111-02.jpg)
ノイズレス旗蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途室内ドア用長さ(mm)102材質ステンレス鋼寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり)
日東工器¥16,980税込¥18,6781セット9日以内出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴勝手右開き(R)押し勝手主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から9日以内出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5
末広金具(SUEHIRO)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から6日以内出荷材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8





![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386115-211001-02.jpg)








![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386054-080117-02.jpg)





















![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158494-131111-02.jpg)