62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合扉厚(mm)」から絞り込む
  • ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウエスタンドアヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1組
    当日出荷
    扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
    材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
  • グラビティーヒンジ(中心吊) ジョー・プリンス竹下

    グラビティーヒンジ(中心吊)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
    用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1組
    当日出荷
    10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
    材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
  • 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ)

    中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
  • グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等材質ステンレス鋼SUS304・ステンレス鋳鋼SCS13タイプ枠付用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
    用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ホーニング適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • ステンレスミニグレビティヒンジ WAKI(和気産業)

    ステンレスミニグレビティヒンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
    用途カウンターなどの軽量扉に。厚さ(mm)20~40質量(kg)建具:10以下アズワン品番64-5072-72
  • 蝶番型グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    蝶番型グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1組(2個)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼勝手左右兼用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)20以下
  • カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    カウンターヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下
  • カウンターヒンジ S-966 MK(丸喜金属本社)

    カウンターヒンジ S-966

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
  • 非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    非常解 グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(2個)
    当日出荷
    軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1組(2個)
    当日出荷
    面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • 中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) SYS(シブタニ)

    中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)

    SYS(シブタニ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
  • 丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様 SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    当日出荷
    スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
  • グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(面付型)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • グレビティヒンジL型 軽量型 APLUS(クマモト)

    グレビティヒンジL型 軽量型

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1組
    当日出荷
    内開きから外開きへ簡単に変更できます。
    用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂
  • グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手右勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • グレビティーヒンジ(正面付) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(正面付)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(2個)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ正面付仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • ステンレスカウンターヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカウンターヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉の吊り込みが簡単です。 約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。
    用途カウンター扉付属品皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂仕上バレル研磨+グレー色適合扉厚(mm)30~45適合扉幅(mm)700以下(横長の扉には使用しないで下さい)適合扉質量(kg)5~20
  • SKヒンジ 笠木用 BEST(ベスト)[金物]

    SKヒンジ 笠木用

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 POM樹脂タイプ笠木用※このヒンジは自閉(開)式ではありません。取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
  • SK用中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ)

    SK用中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

    SYS(シブタニ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
    仕様左右兼用材質ステンレス勝手左右兼用仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本適合扉質量(kg)30
  • 1602NDC 非常解グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1602NDC 非常解グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm(D=7)適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)10~30
  • アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】 JUICY GARDEN

    アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】

    JUICY GARDEN
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。48mm程度の単管パイプと接続可能。
    材質スチール使用工具モンキーレンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×110×63表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
  • SKヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]

    SKヒンジ 枠付用

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 POM樹脂タイプ枠付用※このヒンジは自閉(開)式ではありません。取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
  • グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手左勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) SYS(シブタニ)

    SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)

    SYS(シブタニ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
    仕様左右兼用材質ステンレス勝手左右兼用仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本適合扉質量(kg)30
  • グレビティヒンジ(スタンダード仕様) SYS(シブタニ)

    グレビティヒンジ(スタンダード仕様)

    SYS(シブタニ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
    付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚材質亜鉛ダイキャストタイプソリッドパネル仕上焼付塗装角度調整範囲開き/20°きざみセットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20適合扉質量(kg)30
  • 丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様) SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様)

    SYS(シブタニ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
    付属品スペーサー2枚、取り付けプレート4枚材質ステンレスタイプドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
  • グレビティーヒンジ(彫込型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(彫込型)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ彫込型仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
    用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼適合扉厚(mm)19~24適合扉質量(kg)26以下最大扉厚(mm)24最小扉厚(mm)19
  • 1602BK グレビティヒンジ(笠木用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BK グレビティヒンジ(笠木用)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)56.5タイプ笠木用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611A グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード・パブリック兼用耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉内開き
  • 1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]

    1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥369税込¥406
    1セット(4本)
    10日以内出荷
    材質 SUS304。1611グレビティヒンジ専用ビス
    用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304
  • アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用)】 JUICY GARDEN

    アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用)】

    JUICY GARDEN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
    材質スチール使用工具モンキーレンチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×98×45表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)勝手左右兼用適合寸法(mm)直径31.8×31.8
  • 段付用スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    段付用スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    トイレブース用グラビティー丁番ET-100A型用の段付用スペーサーです。
    厚さ(mm)11.5
  • リターンヒンジ(ステンレス製) エスコ

    リターンヒンジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,160税込¥4,576
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CY-30A
  • 25-40mm用 カウンターヒンジ(ステンレス製) エスコ

    25-40mm用 カウンターヒンジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951CU-61

『ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

グレビティヒンジ