絞り込み
ブランド
- 美和ロック(127)
- MIWA(70)
- スリーナイン島野(10)
- アトムリビンテック(9)
- GOAL(ゴール)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ロックマンジャパン(3)
- ECLE(マツ六)(3)
- アイホン(2)
- 中西産業(2)
- エスコ(1)
- アルファ(1)
- ミネベアショウワ(1)
- ウエスト(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- 長沢製作所(1)
- AGENT(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サムターン用非常カバーユニット
美和ロック(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
PSサムターン非常装置Hカバー
GOAL(ゴール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂色緑
非常用丸カバーユニット大型カバーのみ
美和ロック(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷トラスコ品番763-2924材質非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
PSサムターン非常装置H
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット色緑材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
非常用丸カバーユニット小型
美和ロック¥4,698税込¥5,1681組当日出荷非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレートワイド
ECLE(マツ六)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)当日出荷長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り用途長座レバー錠の取替時の跡形隠しに。材質ABS樹脂
ディンプルキー 取替シリンダー
AGENT(8件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレート
ECLE(マツ六)¥579税込¥6371パック(2枚)当日出荷長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り材質ABS樹脂
玄関の取替用シリンダー FBロック
アルファ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から翌々日出荷不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
MIWA U9 145HMD-1 100×29~32 ST
美和ロック¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。グリーン購入法適合
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレート
ECLE(マツ六)¥579税込¥6371パック(2枚)当日出荷長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り用途長座レバー錠の取替時の跡形隠しに。材質ABS樹脂色シルバー
PR DZ シリンダー
美和ロック(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~41
US非常装置
GOAL(ゴール)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ノブに取り付けるカバー式非常装置で、非常時には、カバーを割って非常解除できます。用途適応機種。インテグラル錠UC、Gシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mmの丸座。円筒錠USシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mm丸座仕様カバーと台座のセット色緑材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)ABS樹脂
セキュリティーサムターン
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,000~税込¥8,800~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容本体×1、サムターン座×1、キー×2、ネジセット×1、スペーサー×1
オートマチック
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。材質/仕上(本体)プラスチック、(アーム、ダボ)鋼/ニッケルめっき色ホワイト質量(g)16
ステン シリンダー用 受座 3号(平型)HL
スリーナイン島野¥199税込¥2191個欠品中堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。材質SUS304タイプ3号(平型)仕上HL