絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドア取付型

237件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS公団型戸当り アオリ止付 ACE(エース)

    SUS公団型戸当り アオリ止付

    ACE(エース)
    998税込1,098
    1個
    4日以内出荷
    開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。 室内開き扉にご使用いただけます。 アオリ止めが付いています。
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本仕様アオリ止付材質SUS304本体質量(g)62仕上ヘアーライン
  • 巾木付け戸当り RYOBI(リョービ)

    巾木付け戸当り

    RYOBI(リョービ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    床付け専用戸当り
    種別巾木付け用材質亜鉛ダイカスト合金サチライトクロム
  • 笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]

    笠木戸当り

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用

    kuuki(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×90
  • 角型召合せ戸当り 136-H-HL 末広金具(SUEHIRO)

    角型召合せ戸当り 136-H-HL

    末広金具(SUEHIRO)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    付属品皿ビス M4×25(D-8) 3本材質SUS303仕上ヘアライン
  • 戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]

    戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)亜鉛耐荷重(kg)5取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)ウレタンゴム(黒)
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
    材質ステンレス仕上バレル研磨セットねじ呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
  • 戸当りフック LAMP(スガツネ工業)

    戸当りフック

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
    付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック種類戸当り最大吊下荷重(N)98
  • スリム円筒戸当 WAKI(和気産業)

    スリム円筒戸当

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
    材質真鍮仕上ホワイトメッキ
  • 角型召合せ戸当り 136-SQ 末広金具(SUEHIRO)

    角型召合せ戸当り 136-SQ

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品皿ビス M4×30(D-8)3本材質SUS304仕上電解ホーニング
  • 巾木付ケ戸当リ(木付ケ用) 中西産業

    巾木付ケ戸当リ(木付ケ用)

    中西産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品Φ4×30皿タッピンねじ(3本)材質アルミ仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)
  • 115mm  戸当り(上枠付/左) エスコ

    115mm 戸当り(上枠付/左)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LG-63
  • 150mm 戸当り(ステンレス製/フック付) エスコ

    150mm 戸当り(ステンレス製/フック付)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LF-23
  • 100mm 戸当り(ステンレス製/フック付) エスコ

    100mm 戸当り(ステンレス製/フック付)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LF-22
  • フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    フック付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りゴムのパネルへの当り面を大きくして耐久性を向上しました。
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り(マグネットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
    用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
  • 戸当り SYS(シブタニ)

    戸当り

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
    付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
  • ステンレス戸当たり ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当たり

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス巾木付ケ戸当リ 中西産業

    ステンレス巾木付ケ戸当リ

    中西産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/M4×8トラス小ねじ(3本)材質ステンレス仕上バレル研磨色(ゴム足)
  • 壁・床付け戸当り UNION(ユニオン)

    壁・床付け戸当り

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    2,788税込3,067
    1個
    3日以内出荷
    仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
  • 91.8mm 戸当り(床・壁兼用) エスコ

    91.8mm 戸当り(床・壁兼用)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LF-18
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。
    材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
  • 戸当り SYS(シブタニ)

    戸当り

    SYS(シブタニ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。 パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。
    付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×20サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
  • 座付キャノン戸当り RB-32B シロクマ

    座付キャノン戸当り RB-32B

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂ホワイトブロンズ・【ゴム】黒サイズ【付属ビス】3.5×25
  • 巾木付き戸当り 121 末広金具(SUEHIRO)

    巾木付き戸当り 121

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品フックブラケット1個、ナベビス(M4×8)3本、オールアンカー(M10×60)1本材質SUS304仕上ヘアライン
  • Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用) エスコ

    Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85
  • ドアストッパー RELIANCE(リラインス)

    ドアストッパー

    RELIANCE(リラインス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)100表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 戸当りストッパー TOSTEM(LIXIL)

    戸当りストッパー

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、ストッパー受け×1、取付用裏板×1、取付ネジセット×1、取付説明書シルバー
  • 巾木付ケ戸当リ 中西産業

    巾木付ケ戸当リ

    中西産業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品AM-1060(1本)材質アルミ仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)
  • 剣先戸当リ 中西産業

    剣先戸当リ

    中西産業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質本体/亜鉛ダイカスト 、 受け/ステンレス仕上本体/サチライトクロム 、 受け/バレル研磨色(ゴム足)
  • 壁付け戸当り UNION(ユニオン)

    壁付け戸当り

    UNION(ユニオン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ材質ブラス+樹脂横(mm)90
  • 115mm  戸当り(上枠付/右) エスコ

    115mm 戸当り(上枠付/右)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LG-62
  • 笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉) BEST(ベスト)[金物]

    笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
    用途ラバトリーブース内開き、SKドア材質本体・カバー:ステンレス鋼SUS304、スペーサー:樹脂(透明)備考※内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×30mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)適合扉厚(mm)35~45(エッジ材含む)適合扉内開き
  • ステン上枠戸当 WAKI(和気産業)

    ステン上枠戸当

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
    用途木製扉の上枠用の戸当たり。材質(本体)ステンレス
  • ロケット戸当り RB-1 シロクマ

    ロケット戸当り RB-1

    シロクマ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+ゴムサイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
  • ステン上框戸当り RS-8 シロクマ

    ステン上框戸当り RS-8

    シロクマ
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】2.7×16
  • ステン上枠戸当り RS-15L シロクマ

    ステン上枠戸当り RS-15L

    シロクマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品【付属ビス】A3.5×20材質ステンレス+軟質樹脂ソフトミラーサイズRS-15L(左)
  • アオリ止メ付座付スリム円筒戸当り RB-17 シロクマ

    アオリ止メ付座付スリム円筒戸当り RB-17

    シロクマ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+ゴムサイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16
  • ステンS形上框戸当り RS-11 シロクマ

    ステンS形上框戸当り RS-11

    シロクマ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    黒ゴム仕様です。
    材質ステンレス+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】3.5×20
  • TOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用

    kuuki
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷
    室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95

戸当り』には他にこんなカテゴリがあります

ドア取付型