絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](45)
- シロクマ(38)
- 末広金具(SUEHIRO)(17)
- エスコ(15)
- 中西産業(14)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- SYS(シブタニ)(10)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- UNION(ユニオン)(10)
- APLUS(クマモト)(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- ハイロジック(7)
- NewHikari(5)
- RELIANCE(リラインス)(5)
- アトムリビンテック(4)
- ヒットハードウェアー(4)
- kuuki(4)
- ACE(エース)(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アオリ止メ付ウッドスリム円筒戸当り RW-2
シロクマ¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷その他【金属部分】仙徳仕上げ材質積層+ゴムサイズ90サイズ(mm)【付属ビス】ナベ3.5×40、3.1×16
戸当り
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷取付ねじ付(トラスタッピンねじΦ4×35(2本))。ヘアーライン仕上げ。荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付。材質本体:ステンレス(SUS304) 先端:合成ゴムプレート寸法(mm)50(W)×50(H)穴径(mm)6サイズ(Φmm)16×100取付可能高さ(mm)参考:床仕上げ面+1700
ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。用途ガラス扉付属品スポンジゴム3個仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
Φ45x50mm 戸当り(コンクリート床用)
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)寸法(mm)Φ45×50
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)
ジョー・プリンス竹下¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
フック式戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。取付けにガラス加工は不要です。ガラスの上部に差し込んで固定します。フックとしても使用できます。材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類戸当り奥行(mm)60仕上クロムめっき/ブラック取付け方法壁付け
戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。種類戸当り対応ガラス板厚(mm)8、10、12
ステンレス巾木・床付ケ兼用戸当リ
中西産業¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/Φ4×20なベタッピンねじ(3本)材質ステンレス仕上バレル研磨色(ゴム足)白
壁付け戸当り
UNION(ユニオン)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷仕様同梱取付ねじ:M5×35 サラねじ材質ステンレス+ゴム質量(kg)0.9高さ(mm)28.3縦(mm)20横(mm)70![スプリング式 フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769478-160719-02.jpg)
スプリング式 フック付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)黄銅耐荷重(kg)【フック部】5仕上サチライトクローム取付ねじ皿木ネジ3.8×38mm材質(ゴム)シリコンゴム(黒)![笠木レス戸当 ステンレス BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769103-160719-02.jpg)
笠木レス戸当 ステンレス
BEST(ベスト)[金物]¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷ラバトリーブース用笠木レス戸当り。本体取付後は、ネジ部にカバーをセットしてください。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース材質本体・カバー:ステンレス鋼SUS304、スペーサー:樹脂(透明)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)
アンカー戸当 サチライト
ライフハード¥689税込¥7581個3日以内出荷コンクリート・タイル等アンカー止に最適トラスコ品番848-9988セット内容オールアンカーM10×60mm材質亜鉛ダイカストゴム黒高さ(mm)52質量(g)51太さ(mm)30


































![上框戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24733066-181022-02.jpg)






![スプリング式 フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769478-160719-02.jpg)
![笠木レス戸当 ステンレス BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769103-160719-02.jpg)