2ページ目: スタンダード型

73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉幅(mm)から絞り込む
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(120°)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1個
    22日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
    シルバー
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1個
    32日以内出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,998税込9,898
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    耐久回数50万回
  • ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型 温度ヒューズ連動型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型 温度ヒューズ連動型

    RYOBI(リョービ)
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    シルバー
  • ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)
    6,598税込7,258
    1台
    10日以内出荷
    勝手左右兼用
  • ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)
    6,798税込7,478
    1台
    10日以内出荷
    勝手左右兼用ストップ内装式
  • 85kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー) エスコ

    85kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951LC-8A
  • 65kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー) エスコ

    65kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LC-7A
  • 30kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー) エスコ

    30kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LC-5A
  • 45kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー) エスコ

    45kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)

    エスコ
    6,820税込7,502
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LC-16A
  • 30kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー) エスコ

    30kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LC-15A
  • 180kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー) エスコ

    180kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LC-10A
  • ドアクローザー200 DIA

    ドアクローザー200

    DIA
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    シルバー勝手左右共用
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプスタンダード型ブラケット-適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)制限(120°)ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプスタンダード型ブラケット-適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)制限(90°)ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
    タイプスタンダード型ブラケット-適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)-ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
    タイプスタンダード型適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップ付適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    45,980税込50,578
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ フラットかつ恒久的な外観を演出 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計 ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。 さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。
    タイプスタンダード型適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)
    6,298税込6,928
    1台
    10日以内出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    9,998税込10,998
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(120°)ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・平リンク仕様) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・平リンク仕様)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバーブラケット-ストップストップなし
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    9,998税込10,998
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップなし

ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります

スタンダード型