3ページ目: パラレル型

152件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    31,980税込35,178
    1台
    32日以内出荷
    頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
    仕様ストップ付アンティークブロンズタイプパラレル型
  • ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    30,980税込34,078
    1台
    32日以内出荷
    頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。アンティーク調を演出するのに最適。閉扉速度調整は2バルブ方式。ラッチング角度は調整可能。調整ネジ棒にて調整出来ます。ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が。70°~90°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。
    仕様ストップなしアンティークブロンズタイプパラレル型
  • ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    15日以内出荷から23日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    仕様ストップ付タイプパラレル型
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限・エアタイトドア用)

    RYOBI(リョービ)
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・標準ブラケット) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・標準ブラケット)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケット標準ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・120度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・120度制限)

    RYOBI(リョービ)
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(120°)タイプパラレル型ブラケット標準ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・順調併用仕様) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・順調併用仕様)

    RYOBI(リョービ)
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケット順調併用型ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・L型ブラケット) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・L型ブラケット)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケットL型ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプパラレル型ブラケット標準ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限・エアタイトドア用)

    RYOBI(リョービ)
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・D型ブラケット) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・D型ブラケット)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケットD型ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・エアタイトドア用)

    RYOBI(リョービ)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。さまざまな空間に調和する美しいフォルム。「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」。安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
    仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  パラレル型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 パラレル型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ

    ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
    材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
  • ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ

    ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1台
    翌日出荷
    付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
    材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
  • ドアクローザ 左右兼用 ノダ

    ドアクローザ 左右兼用

    ノダ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    開ける力を軽く調整できます。 開閉力の調整機能の採用により、ご高齢の方や小さいお子様など、力の弱い方でも、ドアをラクに開けることができるように調整ができます。 右開き、左開き兼用です。 自動ストップ機能。 扉を70度以上開くと、扉を開放状態で維持できます。 閉じ速度や開閉力を調整できます。
    用途ドアクローザ勝手左右兼用
  • ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様) ジョー・プリンス竹下

    ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)

    ジョー・プリンス竹下
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。 全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。 軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。
    用途木製キャビネット付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内推奨扉サイズH700×W600mm以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下
  • 玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」

    TOSTEM(LIXIL)
    208,800税込229,680
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
    最大出力(W)【電動ドアオープナー】15使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12勝手左右兼用使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315適合扉質量(kg)65以下操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
  • ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当) 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:45以下シルバー適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型ストップストップ付
  • ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・90度制限) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・90度制限)

    RYOBI(リョービ)
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
    仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップ付
  • ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    仕様制限角度120°シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップ適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
  • ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    仕様制限角度90°シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)2400ストップなし適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下
  • ドアクローザ 1000シリーズ 網戸用パラレル型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ 網戸用パラレル型

    RYOBI(リョービ)
    7,798税込8,578
    1台
    10日以内出荷
    シルバー
  • ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型 温度ヒューズ連動型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型 温度ヒューズ連動型

    RYOBI(リョービ)
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    シルバー

ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります

パラレル型