絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • RYOBI(リョービ)(12)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11)
  • 末広金具(SUEHIRO)(4)
  • アイアイ(3)
  • ダイケン(2)
  • ACE(エース)(2)
  • ムラコシ精工(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • DIA(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
適合扉質量(kg)
  • 40以下(2)
適合扉幅(mm)
  • 900以下(1)
  • 1100以下(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉高さ(mm)から絞り込む
  • スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー 5613型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
  • ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金シルバー種類その他
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    材質/仕上鋼/クロームめっき種類その他仕上クロムめっき
  • (270176060)LDC-N22YG/ラプコンクローザー※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (270176060)LDC-N22YG/ラプコンクローザー※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。
    トラスコ品番225-0432
  • (270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。
    トラスコ品番224-2626
  • 受座化粧カバー オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    受座化粧カバー オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    ラプコン隠しドアダンパーLDD-VR型のオプション品です。
    材質ポリアセタールホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.6×2.6×0.4
  • スプリングドアクローザー MA00551型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー MA00551型

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチックシルバー種類その他開き角度(度)(推奨)90適合扉質量(kg)最大40

ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります

ドアクローザー用部品