45件中 41~45件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合扉高さ(mm)」から絞り込む
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    材質/仕上鋼/クロームめっき種類その他仕上クロムめっき
  • ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ 「見せない」という究極のデザイン 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
    タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップ付適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
  • ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ 「見せない」という究極のデザイン 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
    タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
  • 手動ロック・面付けタイプ ミディアム(取付具付属) ACE(エース)

    手動ロック・面付けタイプ ミディアム(取付具付属)

    ACE(エース)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    室内扉用
    材質本体 : ポリアセタール樹脂・ABS樹脂・受 : 亜鉛ダイカスト寸法H(mm)50寸法D(mm)50寸法W(mm)21.5
  • コンシールドドアクローザー(ストップなし)順調併用型 RYOBI(リョービ)

    コンシールドドアクローザー(ストップなし)順調併用型

    RYOBI(リョービ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    10日以内出荷
    3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
    タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上ストップなし適合扉質量(kg)45以下

『ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります

ドアクローザー用部品