絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(373)
- ヨコヅナ(204)
- ツキエス(193)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- ケージーパルテック(80)
- エスコ(64)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- 家研販売(40)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ダイケン(34)
- エスエス興商(32)
- ブランドをもっと見る
特価

C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物タイプL型金具仕上ユニクロメッキ仕上
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ
MK(丸喜金属本社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
枠無重量車 C-1100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷用途アングル、フラットバー用。材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV溝型シリーズC-1100シリーズ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
MK(丸喜金属本社)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥659税込¥7251個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)48.7タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
N-103ブイウレ戸車33ウレタンA型 鉄枠BRイリ
MK(丸喜金属本社)¥549税込¥6041個当日出荷ベアリング入りで耐久性に優れています。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9414材質ウレタン、鉄
ポムベア戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)寸法D2(mm)7寸法W1(mm)14
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプA型耐荷重(kg)30/2個使用時
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53車輪径(Φmm)60材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
調整戸車A型 BR入り
MK(丸喜金属本社)¥669税込¥7361個当日出荷上下調整機能付きです。ベアリング入りで耐久性に優れています。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9353材質ジュラコン(R)、鉄
ニュードアストッパー
MK(丸喜金属本社)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26色HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
V型戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)車輪径(Φmm)42タイプU型(Vレール用)寸法L(mm)86寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W(mm)26寸法P(mm)70寸法H1(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法W1(mm)15サイズ(mm)42車輪径D(Φmm)45
鋼板枠 UD調整戸車(BR無)
MK(丸喜金属本社)¥459税込¥5051個4日以内出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)
MK(丸喜金属本社)¥669税込¥7361個4日以内出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)
MK(丸喜金属本社)¥379税込¥4171個7日以内出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025
MK(丸喜金属本社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途雨戸用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型車輪径(Φmm)25質量(g)49.4タイプ丸型
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
ST 角引手
MK(丸喜金属本社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。用途工場・倉庫などの出入口に。セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16材質ステンレス(SUS304)種類引手
フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ
MK(丸喜金属本社)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷門車や重量車など多用途にご使用いただけます。用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32シリーズC-1600シリーズ取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
C-2400マルコン枠付重量車(平型)
MK(丸喜金属本社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプ平型金具仕上クロメートメッキ仕上