絞り込み
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)
  • モノタロウ(14)
  • UNION(ユニオン)(1,196)
  • シロクマ(809)
  • MIWA(749)
  • BEST(ベスト)[金物](704)
  • ハイロジック(683)
  • LAMP(スガツネ工業)(632)
  • アトムリビンテック(596)
  • WAKI(和気産業)(549)
  • エスコ(470)
  • 美和ロック(420)
  • ハーフェレ(328)
  • ACE(エース)(296)
  • GIKEN(川口技研)(259)
  • GOAL(ゴール)(249)
  • フジテック・ジャパン(248)
  • TOSTEM(LIXIL)(233)
  • ツキエス(210)
  • ヨコヅナ(204)
  • 長沢製作所(195)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-170

    MK(丸喜金属本社)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高さがサイズ豊富です。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
  • 義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-685

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上マットブラックねじ穴数8
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
  • ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アジャストゴンベ HL

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
    用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
  • MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)

    MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
  • マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)

    マグネット戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上部のゴムが回転します。
    用途木質・コンクリート兼用付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂
  • ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム丁番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)

    ウエイト戸当 アンカー用

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    重量扉用で、耐久性に優れています。
    用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
  • MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)

    MK ワーク戸当 フック付 45mm WB

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
    用途内装建具用。トラスコ品番356-0783ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
  • ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ピリエ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)

    アウトセット用L型ストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 3.8×25材質鋼板+樹脂仕上黒色
  • プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)

    プッシュロック機能付ドアストッパー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
  • フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)

    フック付ボックス戸当

    MK(丸喜金属本社)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16ヘアライン高さ(mm)62
  • 公団戸当 MK(丸喜金属本社)

    公団戸当

    MK(丸喜金属本社)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
    用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20ヘアライン質量(g)49
  • 公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)

    公団戸当用(ゴムのみ)

    MK(丸喜金属本社)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
  • シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)

    シグナル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 4.1×25材質真鍮+樹脂寸法(mm)90
  • チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    チューブラ引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
    仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ステン兼用打掛 80mm

    MK(丸喜金属本社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
    付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)

    上枠付戸当

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)105幅(mm)40ヘアライン高さ(mm)115質量(g)80
  • マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ST締付打掛 70mm

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
  • カウンターヒンジ S-966 MK(丸喜金属本社)

    カウンターヒンジ S-966

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
  • ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)

    ビルド丁番(2R)

    MK(丸喜金属本社)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿仕上HLねじ穴数8
  • ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)

    マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)

    MK(丸喜金属本社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
  • 鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)

    鉄扉用門落

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    HSK ステンレス丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
  • 鉄扉用丸棒貫抜 MK(丸喜金属本社)

    鉄扉用丸棒貫抜

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社)

    C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
    形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物タイプL型金具仕上ユニクロメッキ仕上
  • オート鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    オート鎌錠

    MK(丸喜金属本社)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
    用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
  • ミドル戸当(フック付) MK(丸喜金属本社)

    ミドル戸当(フック付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック
  • 厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社)

    厚口丁番(リング入) S-830

    MK(丸喜金属本社)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス
  • 新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)

    新型強力丸落し

    MK(丸喜金属本社)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
    用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
  • 枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)

    枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型

    MK(丸喜金属本社)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
    用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
  • C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)

    C-2350マルコン枠付重量車(コ型)

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
    用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
  • ミドル戸当(白ゴム) MK(丸喜金属本社)

    ミドル戸当(白ゴム)

    MK(丸喜金属本社)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上WB
建具金物