カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- MK(丸喜金属本社)(45)
- TOSTEM(LIXIL)(130)
- エスコ(112)
- ケージーパルテック(187)
- シロクマ(48)
- ダイケン(38)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(182)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(209)
- 家研販売(40)
- 新日軽(LIXIL)(90)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る

調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)
アトムリビンテック(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ)
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
キャッチ付ストッパー
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
下部ピボット(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。用途収納折戸専用
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
下部ガイド 壁付けタイプ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
AGRスライドローラー
アトムリビンテック(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷戸の上下調整ができる下部スライドローラー用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5色黒材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
手掛け兼用引手
アトムリビンテック¥769~税込¥846~1個当日出荷扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
上部吊り車 HR-275-K
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本仕様金属ベアリング色黒材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)鋼
アウトセット戸当2型
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。用途主に屋内用。床付け付属品(+)なべタッピンねじ4×25材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
HRシステム 上部吊車
アトムリビンテック(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
戸車
アトムリビンテック(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
キャッチ(後付け可能)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色