絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(1)
  • アトムリビンテック(373)
  • ヨコヅナ(204)
  • ツキエス(193)
  • ハイロジック(174)
  • ハーフェレ(144)
  • BIDOOR(ビドー)(132)
  • BEST(ベスト)[金物](88)
  • ケージーパルテック(80)
  • エスコ(64)
  • LAMP(スガツネ工業)(52)
  • TOSTEM(LIXIL)(52)
  • 浜国(51)
  • シロクマ(48)
  • MK(丸喜金属本社)(40)
  • 家研販売(40)
  • ノダ(38)
  • GIKEN(川口技研)(37)
  • ダイケン(34)
  • エスエス興商(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トック戸車 SUGICO(スギコ)

    トック戸車

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
    寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)車輪タイプ丸型
  • ガラス戸車 SUGICO(スギコ)

    ガラス戸車

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ショーケースなどのガラス戸用です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング
  • ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)

    ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型

    SUGICO(スギコ)
    ¥90税込¥99
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
  • 防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)

    防音ゴールド戸車 平30mm

    SUGICO(スギコ)
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
    防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
  • 4518型スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    4518型スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
    材質鋼(光沢クロメート処理)
  • ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車

    SUGICO(スギコ)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    翌々日出荷
    室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
    用途ガラス戸など
  • ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠黒ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
  • オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステンレスベアリング入戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • カラー引手 SUGICO(スギコ)

    カラー引手

    SUGICO(スギコ)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    引手TO-92のカラー仕様です。住宅や店舗、公共施設まで幅広く対応します。環境配慮型アクリル樹脂焼付塗料を使用しています。
    付属品ボルトナット×2(ネジM4)材質SUS304仕上焼付塗装
  • ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
  • ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠 LP戸車

    SUGICO(スギコ)
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • ドアガイド SUGICO(スギコ)

    ドアガイド

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    引戸用ドアガイドです。
    材質ナイロン色グレーサイズ適合ドア厚:3/4"
  • ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組) SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス(SUS304)/POM推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
  • セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質鋼(光沢クロメート処理)
  • オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組 SUGICO(スギコ)

    オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
    材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
  • プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    プッシュオープン スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)
  • オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    翌々日出荷
    サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    S-ステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    翌々日出荷
    枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
引戸金具・折戸金具