絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(14)
  • UNION(ユニオン)(1,196)
  • シロクマ(809)
  • MIWA(756)
  • BEST(ベスト)[金物](705)
  • ハイロジック(642)
  • LAMP(スガツネ工業)(632)
  • アトムリビンテック(599)
  • WAKI(和気産業)(551)
  • エスコ(465)
  • 美和ロック(411)
  • ハーフェレ(332)
  • ACE(エース)(296)
  • GIKEN(川口技研)(259)
  • フジテック・ジャパン(248)
  • GOAL(ゴール)(244)
  • TOSTEM(LIXIL)(234)
  • ツキエス(210)
  • ヨコヅナ(204)
  • APLUS(クマモト)(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トック戸車 SUGICO(スギコ)

    トック戸車

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
    寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)車輪タイプ丸型
  • ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)

    ステンD型ブラケット ロングタイプ

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
  • 丸パイプキャップ SUGICO(スギコ)

    丸パイプキャップ

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • ガラス戸車 SUGICO(スギコ)

    ガラス戸車

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    欠品中
    ショーケースなどのガラス戸用です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング
  • ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)

    ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型

    SUGICO(スギコ)
    90税込99
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
  • 18-8パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)

    18-8パイプソケット(ロストワックス製)

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品止ビス
  • 18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)

    18-8パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    759税込835
    1個
    欠品中
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32
  • 角パイプキャップ SUGICO(スギコ)

    角パイプキャップ

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • 防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)

    防音ゴールド戸車 平30mm

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
  • 4518型スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    4518型スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
    材質鋼(光沢クロメート処理)
  • ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠黒ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
  • オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステンレスベアリング入戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • 押手ブラケット SUGICO(スギコ)

    押手ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25
  • ステン2枚合長丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン2枚合長丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS430穴径(mm)Φ3
  • カラー引手 SUGICO(スギコ)

    カラー引手

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    引手TO-92のカラー仕様です。住宅や店舗、公共施設まで幅広く対応します。環境配慮型アクリル樹脂焼付塗料を使用しています。
    付属品ボルトナット×2(ネジM4)材質SUS304仕上焼付塗装
  • ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車

    SUGICO(スギコ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
    用途ガラス戸など
  • 全回転取手 SUGICO(スギコ)

    全回転取手

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途アゲブタ、引込戸、開き戸など材質SUS304仕上研摩
  • ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
  • ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠 LP戸車

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • ドアガイド SUGICO(スギコ)

    ドアガイド

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    引戸用ドアガイドです。
    材質ナイロングレーサイズ適合ドア厚:3/4"
  • ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組) SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス(SUS304)/POM推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
  • セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    7,998税込8,798
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質鋼(光沢クロメート処理)
  • オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組 SUGICO(スギコ)

    オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組

    SUGICO(スギコ)
    5,498税込6,048
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
    材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
  • プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    プッシュオープン スライドレール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    7,598税込8,358
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)
  • オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    S-ステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • パイプソケット(クロームメッキ) SUGICO(スギコ)

    パイプソケット(クロームメッキ)

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
    付属品止めビス材質真鍮(クロームメッキ)
  • ソケット SUGICO(スギコ)

    ソケット

    SUGICO(スギコ)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • パイプ脚用ジョイント SUGICO(スギコ)

    パイプ脚用ジョイント

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。
    材質鉄(SS400)表面処理三価クロメート適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2
  • ステン鏡面横受ブラケット SUGICO(スギコ)

    ステン鏡面横受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    仕上鏡面磨き
  • ステンD型ブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンD型ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
  • 丸パイプステンレス受座 SUGICO(スギコ)

    丸パイプステンレス受座

    SUGICO(スギコ)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS430)適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
建具金物