83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー3型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(13件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
    タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
  • Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ)

    Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア

    SPG(サヌキ)(13件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
    用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
  • 引戸クローザー 5型用 制動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー 5型用 制動装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    引戸クローザー5型向け制動装置。
  • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器

    軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
    用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
  • 引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)

    引戸用ソフトクローズ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
    材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
  • 引戸クローザー 型 NEW STAR

    引戸クローザー 型

    NEW STAR
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
    用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
  • 後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック

    後付けソフトクローズ FC-125セット

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
  • 引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー ダイケン

    引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー

    ダイケン(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
    用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
  • 引戸クローザ トジール ウエスト

    引戸クローザ トジール

    ウエスト
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
  • ドアクローザ NEW STAR

    ドアクローザ

    NEW STAR
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
    用途開戸用。サッシ業社様・工務店様トラスコ品番434-4367材質亜鉛ダイカスト幅(mm)206色シルバー高さ(mm)110奥行(mm)241適合扉質量(kg)45以下
  • 戸車引戸用 クローザー受け ノダ

    戸車引戸用 クローザー受け

    ノダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    付属品取付けネジ低頭皿タッピング4パイ×25mm黒2本
  • 家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ ブロンズ ダイケン

    家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ ブロンズ

    ダイケン(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-9920
  • ハウスクローザー ダイケン

    ハウスクローザー

    ダイケン
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
    用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用仕様開扉力:0.7kgf以下色アイボリー有効開口(mm)1000以下
  • ドアクローザー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
    トラスコ品番131-8018幅(mm)329高さ(mm)114奥行(mm)85適合扉質量(kg)45以下
  • 引戸クローザ RYOBI(リョービ)

    引戸クローザ

    RYOBI(リョービ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
    仕様左右勝手:兼用適合材鋼製建具用扉開閉方式片引き適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
  • ドアクローザー NEW STAR

    ドアクローザー

    NEW STAR
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
    トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
  • スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケン

    スライデックス ストッパー 右引き用

    ダイケン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパーローラ取付ビス付トラスコ品番848-9957種別右用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂シリーズスライデックス
  • 上吊り引込み戸用 クローザー受け金具 ノダ

    上吊り引込み戸用 クローザー受け金具

    ノダ
    ¥739税込¥813
    1セット
    7日以内出荷
    付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
  • ドアクローザ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
    用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230色シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック

    下荷重2wayソフトクローズ

    アトムリビンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
  • 家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル ダイケン

    家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル

    ダイケン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
    用途家庭用トラスコ品番848-9921セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール質量(kg)0.48有効開口(mm)900以下開扉力(kg)0.7以下
  • ハウスクローザーストッパー ダイケン

    ハウスクローザーストッパー

    ダイケン
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-9932
  • 引戸クローザー用部品 フリーストッパー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー用部品 フリーストッパー

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    ドアを止めたい所で停止させるストップ装置。引戸クローザー用オプション部品。
    対応5C型・5CN型用
  • 引戸クローザ用ガイドローラー 傾斜タイプ RYOBI(リョービ)

    引戸クローザ用ガイドローラー 傾斜タイプ

    RYOBI(リョービ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
    仕様傾斜タイプ用
  • 取替用ドアクローザ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用ドアクローザ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
    用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230色シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45
  • マルチソフトクローズユニット アトムリビンテック

    マルチソフトクローズユニット

    アトムリビンテック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
  • 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック

    下荷重2wayソフトクローズ

    アトムリビンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
  • ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。
    耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
  • スライデックス フリーストッパー固定式 ダイケン

    スライデックス フリーストッパー固定式

    ダイケン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-9951
  • スライディングクローザー 日東工器

    スライディングクローザー

    日東工器
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    31日以内出荷
    鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
    用途鋼製建具用。仕様水平式制御方式流体摩擦抵抗方式時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上
  • 引戸クローザ用ストップ装置 RYOBI(リョービ)

    引戸クローザ用ストップ装置

    RYOBI(リョービ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷
    リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
  • 引戸クローザ スライダーマン RYOBI(リョービ)

    引戸クローザ スライダーマン

    RYOBI(リョービ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
    適合材木製建具用ストップストップ付適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
  • STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    トラスコ品番131-9517材質アルミダイカスト幅(mm)206色シルバー高さ(mm)115奥行(mm)263.5適合扉質量(kg)45以下
  • STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
    用途開戸用トラスコ品番131-7992材質アルミダイカスト幅(mm)230色シルバー高さ(mm)105~108奥行(mm)102適合幅(mm)800×1800適合扉質量(kg)30以下
  • 室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    室内折戸用ソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
    材質ポリアミド(PA)質量(kg)扉:15以下色ブラック質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)2700以下
  • 戸車引戸用 クローザー本体 ノダ

    戸車引戸用 クローザー本体

    ノダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    7日以内出荷
    付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5
  • ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社)

    ニュードアストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
    用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26色HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
  • クローザーユニットフリーストッパー付き アトムリビンテック

    クローザーユニットフリーストッパー付き

    アトムリビンテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)材質PC、POM、鋼仕上亜鉛メッキ
引戸用ドアクローザー