絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(1,682)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,492)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,472)
  • UNION(ユニオン)(1,281)
  • ハイロジック(1,229)
  • シロクマ(1,144)
  • WAKI(和気産業)(1,108)
  • スリーナイン島野(983)
  • 新日軽(LIXIL)(880)
  • BEST(ベスト)[金物](845)
  • MIWA(749)
  • ACE(エース)(747)
  • ハーフェレ(691)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
  • TOSO(566)
  • ダイケン(560)
  • 水本機械製作所(503)
  • 八幡ねじ(471)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック(49件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • コード差込口 アトムリビンテック

    コード差込口

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質ゴム寸法(Φmm)40
  • アームストッパー 高受型 アトムリビンテック

    アームストッパー 高受型

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
  • 案内ランナー(上下共通) アトムリビンテック

    案内ランナー(上下共通)

    アトムリビンテック(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
    用途収納折戸専用
  • 収納折戸用丁番 アトムリビンテック

    収納折戸用丁番

    アトムリビンテック(45件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途収納折戸用丁番
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • 配線孔キャップ アトムリビンテック

    配線孔キャップ

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    材質ABS
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
    付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
  • 上部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
    用途収納折戸専用
  • 下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)

    アトムリビンテック(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
  • 配線孔キャップ アトムリビンテック

    配線孔キャップ

    アトムリビンテック(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
    材質ABS
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
    用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
  • 案内ランナー アトムリビンテック

    案内ランナー

    アトムリビンテック(32件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール、鋼仕上乳白色、クロメート
  • キャッチ付ストッパー アトムリビンテック

    キャッチ付ストッパー

    アトムリビンテック(7件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ) アトムリビンテック

    ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ)

    アトムリビンテック(7件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
    用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
  • 下部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
    用途収納折戸専用
  • 下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(7件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
  • TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック

    TKSチューブラ鎌錠

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸
  • 下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
    用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
  • イージーソケットねじ止式 アトムリビンテック

    イージーソケットねじ止式

    アトムリビンテック(11件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
    用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。形状U型ソケット適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本適合パイプ径(Φmm)25
  • 上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
    用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
  • 手掛け兼用引手 アトムリビンテック

    手掛け兼用引手

    アトムリビンテック
    769税込846
    1個
    当日出荷
    扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
    付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
  • 丁番 オートヒンジ アトムリビンテック

    丁番 オートヒンジ

    アトムリビンテック(43件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
    用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
  • AGRスライドローラー アトムリビンテック

    AGRスライドローラー

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    戸の上下調整ができる下部スライドローラー
    用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
    付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本材質PA6、鋼
  • 下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック

    下部ガイド 壁付けタイプ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
    付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
  • 上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック

    上部吊り車 HR-275-K

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
    付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
  • HRシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
    用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
  • 上部レール アトムリビンテック

    上部レール

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
  • NYレール ツバ付 アトムリビンテック

    NYレール ツバ付

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
    用途内装用下レール材質アルミ押出し材
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
    付属品(+)バインドタッピンねじ3×20材質6ナイロン乳白色
  • アウトセット戸当2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当2型

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
    用途主に屋内用。床付け付属品(+)なべタッピンねじ4×25材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
  • DS調整戸車 アトムリビンテック

    DS調整戸車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼車輪径(Φmm)30タイプV型仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
  • ベーシック引手 アトムリビンテック

    ベーシック引手

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
    用途屋内の家具や、建具の引手に。付属品クギ#18×16丸頭種類取手
  • 上部レール AFD-1500 アトムリビンテック

    上部レール AFD-1500

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
  • 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック

    戸当りパッキン足付

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物