絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハーフェレ(86)
- アトムリビンテック(65)
- ケージーパルテック(44)
- BEST(ベスト)[金物](13)
- BIDOOR(ビドー)(10)
- ハイロジック(9)
- ダイケン(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- ツキエス(7)
- SYS(シブタニ)(5)
- ACE(エース)(4)
- 広島(4)
- ノダ(3)
- ヤボシ(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(2)
- 三恵ネット(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る

ランプ印 FD30 部品
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型
LAMP(スガツネ工業)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から5日以内出荷扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
ランプ印 モノフラット
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。用途収納用仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5角度調整範囲+5アズワン品番64-6778-70扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350適合扉質量(kg)5以下
ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。