絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • アトムリビンテック(427)
  • ヨコヅナ(210)
  • ツキエス(193)
  • ケージーパルテック(187)
  • ハイロジック(182)
  • ハーフェレ(144)
  • BIDOOR(ビドー)(132)
  • TOSTEM(LIXIL)(130)
  • エスコ(112)
  • 新日軽(LIXIL)(90)
  • BEST(ベスト)[金物](88)
  • 浜国(51)
  • シロクマ(48)
  • MK(丸喜金属本社)(45)
  • 家研販売(40)
  • ダイケン(38)
  • ノダ(38)
  • GIKEN(川口技研)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
    材質ポリアミドホワイト種類家具用後付ダンパー
  • ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
  • 家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用ダンパーDS型 吊元タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
    仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
  • ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
    ブラック種類角戸引手寸法H(mm)2.2仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
  • ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製戸引手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
    付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
    種類埋込取手仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
  • HEWI 掘込取手 539型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI 掘込取手 539型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
  • 掘込引手 3921型 LAMP(スガツネ工業)

    掘込引手 3921型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2.5質量(g)115種類掘込引手取付穴深さ(mm)11
  • 掘込引手 3512型 LAMP(スガツネ工業)

    掘込引手 3512型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)20種類掘込引手外径(Φmm)30取付穴深さ(mm)11
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手 3511型 LAMP(スガツネ工業)

    掘込引手 3511型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)29種類掘込引手外径(Φmm)40取付穴深さ(mm)11
  • 引き戸用エアダンパー 受座 LAMP(スガツネ工業)

    引き戸用エアダンパー 受座

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミドグレー質量(g)2
  • 引き戸用エアダンパー S-20220 受座 LAMP(スガツネ工業)

    引き戸用エアダンパー S-20220 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアセタールブラック
  • HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI 掘込取手 538-ML型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
    材質ポリアミド種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ
  • 重量用戸車JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
  • 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車JC100型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7507材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)90車輪幅(mm)26取付高H(mm)95.5取付座A(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)94取付座B(mm)37
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS380型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS380型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉。トラスコ品番824-6833材質枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)20取付高H(mm)62許容荷重(N[kgf])400/2ヶ取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)30
  • JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6864セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)110車輪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JC100-60V重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    屋外で使用できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7505材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付高H(mm)67取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)70取付座B(mm)38
  • 室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    室内折戸用ソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
    材質ポリアミド(PA)質量(kg)扉:15以下ブラック質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)2700以下
  • ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。
    耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
  • ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
    耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
  • ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • 上レール LAMP(スガツネ工業)

    上レール

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型
  • 重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC100型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型

    LAMP(スガツネ工業)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引違いドア 2200 部品セット LAMP(スガツネ工業)

    引違いドア 2200 部品セット

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
引戸金具・折戸金具