絞り込み
ブランド
- ハーフェレ(86)
- アトムリビンテック(65)
- ケージーパルテック(44)
- BEST(ベスト)[金物](13)
- BIDOOR(ビドー)(10)
- ハイロジック(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ダイケン(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- ツキエス(7)
- SYS(シブタニ)(5)
- ACE(エース)(4)
- 広島(4)
- ノダ(3)
- ヤボシ(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(2)
- 三恵ネット(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: その他引戸金具・折戸金具
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2WAYソフトクローズパーツ下部ガイド
アトムリビンテック¥399税込¥4391個当日出荷AFDシステム用下部ガイドです。戸と接する部分が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。付属品六角タッピンネジ(4×16)2本トラスコ品番434-7468材質SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
AFD-2950―C17 カバー
アトムリビンテック¥199税込¥2191個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
ジャンボモヘア
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)3日以内出荷毛足が20mmのロングタイプのすき間用シール材です。大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに最適!ナイロン製モヘアを使用しているため、ドアの開閉もスムーズです。材質モヘア:ナイロン/ベース:軟質ポリプロピレン色ライトグレー寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2000×9×20
Vピタ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,698税込¥4,0681箱(50個)当日出荷フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)材質ステンレス寸法(mm)10×52仕上仙徳焼入
レールクリーナー No.3
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内部の掃除に適しています。 フェルトタイプです。こびりついたゴミやホコリ等を掃除するのに適しています。 戸の走行性を維持する為に、こまめにレール内を掃除することをお勧めします。材質PPナチュラル
ランプ印 モノフラット
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。用途収納用仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5角度調整範囲+5アズワン品番64-6778-70扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350適合扉質量(kg)5以下
調整用専用スパナ(HD SYSTEM)
アトムリビンテック¥229税込¥2521個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズに使用する部品の調整を行う為のスパナです。用途HD-11、HD-111、HD-13、HD-15、HD-16、HD-22に材質/仕上鋼/ユニクロ![779 丁番 ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
779 丁番 ブロンズ
BEST(ベスト)[金物]¥599税込¥6591個10日以内出荷材質:亜鉛。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。※仮ストップ機能付(30度の位置)用途折戸用蝶番長さ(mm)65幅(mm)60高さ(mm)15仕上ブロンズ![779 丁番 クリーム BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
779 丁番 クリーム
BEST(ベスト)[金物]¥599税込¥6591個10日以内出荷材質:亜鉛。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm用途折戸用蝶番長さ(mm)60幅(mm)60高さ(mm)16仕上クリーム![447 Uフィンガード(埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
447 Uフィンガード(埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷材質 本体:POM樹脂、可動部:PA樹脂、ゴム:エチレンプロピレンゴム。扉厚:30mm以上。付属ネジ:トラスタッピンネジ3.5×16mm。幼児が引戸で指をはさむ事故防止用の指ガードです。窪みを押すだけの簡単操作です。用途引戸の指はさみ防止長さ(mm)20幅(mm)24高さ(mm)63仕上アンバー
片引きトリガーセット
アトムリビンテック¥579税込¥6371セット4日以内出荷(片引きトリガーセット)MF-301・MF-400付属品ノンヘッドコーススレッド 4.8×18 2本材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
ロングトリガーセット(SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり)
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷戸尻側のソフトクローズを作動させます。ロングトリガーとスペーサー、トリガーがセットになっています。FC-352 2ヶ FC-311TS 1ヶが添付されています。付属品【FC-352 スペーサー】エラストマー × 2個、FC-311TS【トリガー】ステンレス鋼 × 1個(※ソフトクローズ本体に同梱されているトリガーは、使用できません。)セット内容#ERROR!材質ステンレス鋼
トリガーセット
アトムリビンテック¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷MF-300・MF-420・MF-630・MF-630-Sが一緒になったトリガーセットです。壁の所定位置に取付け、マルチソフトクローズユニットを作動させます。仕様【MF-630(固定ブロック)】[材質]NBR [仕上げ]黒 [添付品]ノンヘッドコーススレッド 4.8×25 1本【トリガーセット(MF-300・MF-420)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]トリガー:グレー トリガーブラケット:クロメート [結合ねじ]+バインド小ねじ M4×10 2本 [添付品]MF-630(ブロック) 2ヶ MF-630-S(スライダー) 1ヶ ノンヘッドコーススレッド 4.8×45 6本【MF-630-S(スライダー)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]スライダー:黒
スイッチオープントリガーセット
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981セット(2個)4日以内出荷トリガー・トリガーベース。戸に取付け、マルチソフトクローズユニットのソフトクローズを作動させます。付属品ノンヘッドコーススレッド 4.8×18 2本材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
2WAYソフトクローズパーツ
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981本当日出荷AFDシステムガイドFG-100S用ガイドレールです。トラスコ品番434-7452材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
引戸レール用キャッチ AFD-3001
アトムリビンテック¥229税込¥2521個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質PA66、鋼
モヘア
三恵ネット¥10,980~税込¥12,078~1巻(200m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。用途作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。材質ポリプロピレン形態ボビン巻き
パニックロック アルミニウム、スチール
Dom Metalux¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Unitecnic リムロッククロスバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。アルミバー素材スチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー1150 mm バー1 点ロックダブルドアに対応仕様●材質:アルミニウム、スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5075アズワン品番65-7918-12
モヘア
槌屋¥69,980~税込¥76,978~1セット(600m)ほか3日以内出荷引戸やドアのすき間に貼ることによって、風やホコリ、ゴミ、虫等の侵入を防止します。ソフトで復元力がある繊維を用いているため、不均等なすき間にもフィットし、摺動性を損なうこともなく気密性を上げることが出来ます。戸当り音の解消、光漏れの防止、気密性の向上により省エネ効果・音漏れ防止にも効果を発揮します。粘着加工が施すことができ、簡単に施工することが出来ます。多くのサッシメーカーで使用されている高品質シール材です。用途外への音漏れ、防止材。室内ドア、玄関ドア、自動ドア、大型シャッター、照明設備、機械設備等の風、ホコリ、冷房・暖房効率の向上による省エネ、遮光、戸当り音の解消、下部からの風・虫の侵入防止、音漏れ防止。 その他、サッシ窓や食器棚、ふすまや障子、機械の稼働部に使用することで埃の除去にもご使用可能です。 部品同士の衝撃緩衝(衝撃吸収)材、部品の接合部の摺動材及びフィルター効果。材質(毛/ベース)ポリプロピレン包装形態リール巻き粘着力無し毛色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
SWフリーオープン金具セット
アトムリビンテック¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷付属品皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)内訳SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
ノーズブロック
アトムリビンテック¥6,998税込¥7,6981セット(2個)5日以内出荷付属品バインドタッピンねじ3.5×40(3本)材質本体:亜鉛合金、エラストマー キャップ:PP仕上本体:クロメート キャップ:黒
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部下部面付タイプ吊車仕様(蝶番付き)
ケージーパルテック¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部下部面付タイプ吊車仕様(蝶番なし)
ケージーパルテック¥8,698~税込¥9,568~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部面付下部堀込タイプ吊車仕様(蝶番付き)
ケージーパルテック¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上部面付下部堀込タイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部面付下部堀込タイプ吊車仕様(蝶番なし)
ケージーパルテック¥8,698~税込¥9,568~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上部面付下部堀込タイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番付き)
ケージーパルテック¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)



















![779 丁番 ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)