絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(21)
- 新日軽(LIXIL)(15)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- 中西産業(9)
- ハイロジック(7)
- エスコ(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- 家研販売(4)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- トップ(エイト)(3)
- アルファ(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(2)
- ノムラテック(1)
- 小庄金物(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- YKK AP(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

汎用クレセント 取替用
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用、サッシ等その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51勝手右仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取替用自由クレセント ストップ付
小庄金物(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷取り付けたままで微調整が可能です。用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。勝手右
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ等付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ダブルロック・クレセント
中西産業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
かんたん取替クレセント
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
サブロック付クレセント(防火仕様)
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥3,188税込¥3,5071個当日出荷材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス勝手右仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
つなぐロック
ノムラテック¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤アズワン品番65-9193-04
LIXIL(リクシル) 交換用サッシ錠(クレセント)
TOSTEM(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・様々なサッシに馴染みやすいデザインの住宅用サッシに付いているクレセントの交換用汎用クレセントです。様々なクレセントに対応できます。DIYにてドライバー1本で簡単に交換が可能です。
NTクレセントS(中)
TOSTEM(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷適合アトモスⅡ、サーマルⅡ、シンフォニーセット内容本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用色ブロンズ系
クレセント受金具
家研販売¥699税込¥7691セット当日出荷ライナー1.2m/m・3m/mを使ってアルミの段差を調整出来ます。 ドライバー1本で取付OKドリルビスで穴をあけ、新規に取付ける。幅(mm)37高さ(mm)50
NTクレセントS(小)
TOSTEM(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合シンフォニーセット内容本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用色ブロンズ系勝手L(左)





















































![1485 窓締 右勝手用 サテンクローム BEST(ベスト)[金物] 1485 窓締 右勝手用 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)