絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(32)
- 中西産業(22)
- 新日軽(LIXIL)(16)
- ハイロジック(11)
- フクビ化学(7)
- ダンドリビス(6)
- LILIEL(リリエル)(6)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- エスコ(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- 八幡ねじ(1)
- 真田化鋼(S・ROSE)(1)
- HOJO(1)
エコロジープロダクト

調整クサビ
ダンドリビス(14件のレビュー)¥249~税込¥274~1箱(12本)ほか当日出荷すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
建具用スベリ鋲(T型)
真田化鋼(S・ROSE)¥219~税込¥241~1セット(10個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。用途建具のスベリ鋲材質PE色乳白奥行(mm)8(B)寸法D(mm)出代:1.8穴径C(Φmm)2.7×3.8
クサビ(JANラベル付)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(25個)当日出荷から5日以内出荷コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。用途レベルの調整に使用します。
ガラスルーバー用オペレーターハンドルセット(R)
TOSTEM(LIXIL)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
フック棒
ジョー・プリンス竹下¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から7日以内出荷内・外倒し窓材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ仕上サチライトクロームメッキ+グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
かさねてスペーサー
ダンドリビス¥999税込¥1,0991箱(365個)ほか当日出荷0.5mmごと、必要な厚み分だけ重ねて調整!埋めたいすき間に差し入れるだけ!用途窓枠と柱のスペーサー、フロア材のすき間作成、ちょっとした土台やささえが必要な時に!置物の水平調整やバランスの調整に!材質PVC
サッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mm
エスコ¥540税込¥5941セット(4個)当日出荷サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5(1枚あたり)寸法(mm)27×50