絞り込み
材質
  • 亜鉛合金(10)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(1)
  • シロクマ(335)
  • WAKI(和気産業)(87)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(36)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(30)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • BEST(ベスト)[金物](28)
  • ハイロジック(28)
  • 川喜金物(SOWA)(18)
  • アイワ金属(13)
  • UNION(ユニオン)(13)
  • (9)
  • エスコ(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • LILIEL(リリエル)(3)
  • BIDOOR(ビドー)(3)
  • ACE(エース)(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
    付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)高さ(mm)12種類つまみ適合扉厚(mm)21~38つまみ径(Φmm)20.7
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
    付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)高さ(mm)17種類つまみ適合扉厚(mm)23~45つまみ径(Φmm)20.7
  • AH-13ツマミ アトムリビンテック

    AH-13ツマミ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルメッキ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
    付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)種類つまみ適合扉厚(mm)20~38
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
    付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
  • 円筒撮 アトムリビンテック

    円筒撮

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品+トラス小ねじM4×35(1本)材質亜鉛合金
  • 円型ツマミ ノスタルジアB-10 アトムリビンテック

    円型ツマミ ノスタルジアB-10

    アトムリビンテック
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質真鍮種類つまみ仕上真鍮 仙徳色メッキ有効ねじ深さ(mm)10
  • ツマミ アトムリビンテック

    ツマミ

    アトムリビンテック
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途屋内の家具や、建具のツマミに。
  • ツマミ NEW Cカット撮 アトムリビンテック

    ツマミ NEW Cカット撮

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金種類つまみ仕上WBメッキ有効ねじ深さ(mm)10
  • CASARL ツマミ アトムリビンテック

    CASARL ツマミ

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    CASARL APK-03に、WBメッキ、黒塗装の仕上げが追加されました。ツマミの下面にはへこみ部分があるので、掴みやすい形状になっています。一般住宅屋内用木製家具・建具にご使用ください。
    材質亜鉛合金推奨ねじ+トラス小ねじM4×L※(添付されていません)
  • S270 スムースライド(コンパクトタイプ) アトムリビンテック

    S270 スムースライド(コンパクトタイプ)

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。
    仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)
  • S101 スムースライド(標準タイプ) アトムリビンテック

    S101 スムースライド(標準タイプ)

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。 レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。 ※レール寸法はS102と同一です。
    仕様着脱不可仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)
  • ND150 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック

    ND150 スムースライド(3段引きタイプ)

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。
    仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)
  • CASARL ツマミ APK-03 アトムリビンテック

    CASARL ツマミ APK-03

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金種類つまみシリーズCASARL
  • CASARL ツマミ APK-01 アトムリビンテック

    CASARL ツマミ APK-01

    アトムリビンテック
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金種類つまみシリーズCASARL
家具用金物