絞り込み
スライドレールとは、引き出しなどをスムーズに開け閉めする際に使用される金具。レールが完全に閉まっている時には、閉じた状態をキープするためのキャッチ機能がついていることがあります。スライドレールには、決まった耐荷重が決められているので、安心に使用するためにも、決められた耐荷重を守るようにしましょう。守らない場合、作動がスムーズでなくなったり、レールが壊れる可能性が出てきます。レールの長さによって、引き出しを出した時に出てくる長さが変わるのが特徴です。

スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷スライドレール3670のブラック仕様です。 3段引のスライドレールです。 アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。 レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。 【仕様】 セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。 引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)色ブラック
ギャラリーバー取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421セット4日以内出荷ギャラリーバーとブラケットはワンタッチで取付できます。入数2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.93×4.94×2.99
テンプレート オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個4日以内出荷ボックス型レール用オプション品。 取り付けをより簡単にするためのテンプレートです。 テンプレートで取付穴の位置出しができます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×7×1.5
アルミ オートスライド テンショナー TC-TBVシリーズ
TECHNIDEA¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷仕様●アルミオートスライドテンショナー●質量:430gアズワン品番65-6144-21
スタビライザー オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711セット4日以内出荷ボックス型レール用オプション品。 幅の広い引き出しの横ぶれを抑えます。 キャビネットの内幅LWが768mm以上入数2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)5×5×3
S270 スムースライド(コンパクトタイプ)
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から9日以内出荷「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。仕上ユニクロ材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼
S101 スムースライド(標準タイプ)
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。 レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。 ※レール寸法はS102と同一です。仕様着脱不可仕上ユニクロ材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼
ND150 スムースライド(3段引きタイプ)
アトムリビンテック¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。仕上ユニクロ材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼
『家具用金物』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- 家具用つまみ
- 家具用取手・ハンドル