絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- シロクマ(317)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(30)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(15)
- ハイロジック(8)
- アイワ金属(3)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ACE(エース)(1)

鉄ヒル取手
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けが簡単!外側からビスで取り付ける取手です。 ビス止めなのでビス穴は不要です。用途家具用の取手として使用します。付属品ビス材質鉄
リベルタハンドル
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121個当日出荷L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 97mm以内の間でビス位置が調整できます。用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)140色マットブラックねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:97以内適合扉厚(mm)15~22
リベルタハンドル
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121個翌々日出荷L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 97mm以内の間でビス位置が調整できます。用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)140色サテンシルバーねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:97以内適合扉厚(mm)15~22
リベルタハンドル
WAKI(和気産業)¥739税込¥8131個当日出荷L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 37mm以内の間でビス位置が調整できます。用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)80色マットブラックねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:37以内適合扉厚(mm)15~22
デュアル引手
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791個翌々日出荷縦横両方の向きでお使いいただけます。 内側に、手掛かり部分がある引手となります。用途障子・戸・引き出しなどにご使用します。付属品皿木ビス16mm2本材質ステンレス/アルミ適合扉厚(mm)12以上寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)31×12×86
リベルタハンドル
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251個翌々日出荷L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 37mm以内の間でビス位置が調整できます。用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)80色サテンシルバーねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:37以内適合扉厚(mm)15~22
スクエアハンドル
WAKI(和気産業)¥699~税込¥769~1個翌々日出荷キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具に合わせやすい取手となります。用途キャビネットや家具の取手として使用します。付属品ネジ材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)105幅(mm)13高さ(mm)23ねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~22ビスピッチ(mm)96