絞り込み
内径(Φmm)
  • 22(1)
外径(Φmm)
  • 42
  • 19(3)
  • 21(3)
  • 24(6)
  • 26(6)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 37(7)
  • 47(5)
  • 52(7)
  • 58(6)
  • 62(8)
  • 70(4)
  • 72(5)
  • 85(5)
  • 190(3)
  • 250(4)
  • 270(4)
  • 280(4)
  • 300(4)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラストころ軸受(1)
軌道輪形状
針状ころ軸受(6)
軌道輪列数
  • 単列(3)
シールド形状
シールド形状
開放形(4)
JIS等級
  • 等級0(4)
等級0
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • INA(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・INA・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
22(1)
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形NTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIKO(日本トムソン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX INA針状ころ / スラスト玉軸受 NKXINA
3,490税込3,839
1個
当日出荷から6日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z INA針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-ZINA
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)
839税込923
1個
欠品中
スラスト玉軸受の旧寸法品です
用途主に補修用に使用されます高さ(mm)14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)22外径(Φmm)42材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

スラストころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

スラスト円筒ころ軸受