絞り込み
材質
- ステンレス(2)
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
- GOGO不動産(42)
- ジャストコーポレーション(16)
- グランド印刷(14)
- ユニット(8)
- ユタカメイク(4)
- つくし工房(4)
- 日本緑十字社(3)
- ミズケイ(2)
- 弘和(2)
- 東洋防災(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- サンケーキコム(1)

ステンレス水平旗竿
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10個)当日出荷風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
プーリーキャップ SA型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷サビに強いSUS304製です。 工具なしで取り付けられます。 単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。トラスコ品番836-4095高さ(mm)90材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6