絞り込み
材質
- その他(1)
- スチール(5)
- ステンレス(2)
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
- モノタロウ(101)
- ユニット(1,231)
- 光(900)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- つくし工房(634)
- 日本緑十字社(565)
- Maritime Progress(409)
- エスコ(328)
- JSグループ(171)
- TRUSCO(161)
- ゼネラルステッカー(121)
- 東洋防災(119)
- セーフラン安全用品(101)
- ヒサゴ(97)
- 山陽商会(AMENITY COX)(91)
- 昭和商会(66)
- 仙台銘板(54)
- 標識STATION(53)
- KALBAS(52)
- トーグ安全工業(51)
- ブランドをもっと見る

G型ホルダー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥829税込¥9121個当日出荷ガードレールを傷めないパッド付きです。 ホルダーが90°毎に回転します。 普通ネジの2倍の速さで着脱できます。 保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。用途保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です適合(保安灯電池ケース径)39.5~41トラスコ品番836-4097材質金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン質量(g)241寸法(幅W×高さH)(mm)73×150取付可能厚(mm)(ガードレール)28以下
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷耐久性の高いドブメッキ仕上です。用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4665材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4668材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷耐久性の高いドブメッキ仕上です。看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具として。トラスコ品番251-4667材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具。トラスコ品番251-4666材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
ステンレス水平旗竿
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10個)翌々日出荷風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
プーリーキャップ SA型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷サビに強いSUS304製です。 工具なしで取り付けられます。 単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。トラスコ品番836-4095高さ(mm)90材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6