絞り込み
材質
外径(Φmm)

あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
木造用足場インサート
乾産業¥369税込¥4061個5日以内出荷メネジ径は W1/2(4分)となっており、一般的な足場の壁つなぎ金具をそのまま接続できます。用途木材(柱や梁)にビスや釘で直接固定して使用します。材質鉄仕上メッキねじの呼び1/2W