絞り込み
定格使用率(%)
  • 50
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 10(3)
  • 20(5)
  • 20~30(1)
  • 25(4)
  • 25~40(1)
  • 30(7)
  • 30~80(1)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 60(8)
  • 70(3)
  • 80~100(1)
  • 100(3)
ブランド
  • 日動工業(3)
  • サンピース(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルインバーター直流溶接機 日動工業

    デジタルインバーター直流溶接機

    日動工業
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
    使用率(%)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220
  • インバーター直流溶接機 BMウェルダー230 日動工業

    インバーター直流溶接機 BMウェルダー230

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
    使用率(%)50仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
  • インバータ直流溶接機 サンピース

    インバータ直流溶接機

    サンピース
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    直流出力・デジタル制御で安定した出力!
    仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)質量(kg)5コード長さ(m)2.5(3.3sq)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200定格入力(kVA)10.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×135×250適合溶接棒(mm)MAXΦ4.0定格入力電流(A)51定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)63定格入力(kW)7.6
  • 直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業

    直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)

    日動工業
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
    用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
アーク溶接機