絞り込み
定格使用率(%)
- 40
- 10(3)
- 20(3)
- 25~40(1)
- 30(1)
- 60(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ダイヘン(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
10(3)
20(3)
25~40(1)
30(1)
40
60(1)

交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)
ダイヘン¥299,800~税込¥329,780~1セット当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)付属品接触子(P5843X00[BPR-500])定格入力電圧(V)単相200
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)
IKURATOOLS(育良精機)¥499,800税込¥549,7801台9日以内出荷電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機