絞り込み
定格使用率(%)
  • 35
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 20(2)
  • 20~30(1)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 30~80(1)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 60(7)
  • 70(3)
  • 80~100(1)
  • 100(3)
ブランド
  • エスコ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
20(2)
25(4)
30(6)
35
40(5)
50(4)
60(7)
70(3)
80~100(1)
100(3)
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
    用途セミプロ用適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
  • インバーター直流溶接機 エスコ

    インバーター直流溶接機

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。
    使用率(%)100V:45、200V:35仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A

アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

直流アーク溶接機