絞り込み
定格使用率(%)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(7)
- 50(7)
- 60(1)
- 80(1)
ブランド
- 日動工業
- IKURATOOLS(育良精機)(22)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- マイト工業株式会社(13)
- アサダ(10)
- エスコ(7)
- リランド(RILAND)(7)
- パナソニックコネクト(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- スワロー電機(2)
- ダイヘン(2)
- サンピース(2)
- 東安(2)
- ダイデン(1)
- ワキタ(1)
- フローニアス(Fronius)(1)
- アイペック(1)
- 明豊(メイホー)(1)
特価
「定格使用率(%)」から絞り込む
20(1)
30(2)
40(7)
50(7)
60(1)
80(1)

デジタルインバーター直流溶接機
日動工業¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用率(%)50使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220
インバーター直流溶接機 BMウェルダー230
日動工業¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW使用率(%)50適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー
日動工業(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌々日出荷小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)
日動工業¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー1020
日動工業取扱停止中現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番781-4186質量(kg)7.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100/200適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW使用率(%)50(Φ5.0使用時40%)適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで使用環境温度(℃)-35~45定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76出力端子M10ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー100 単相100V専用
日動工業取扱停止中軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番781-4178質量(kg)5.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合板厚(mm)1.0~5.0定格出力電流(A)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)定格容量3.2kVA 2.6kW使用率(%)20適合溶接棒(mm)Φ2.6まで使用環境温度(℃)-35~45定格負荷電圧(V)24無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105出力端子M8ブレーカー容量30A以上入力電圧範囲(V)85~115入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
直流溶接機 デジタルインバータ溶接機 単相200V専用230A
日動工業取扱い終了鉄骨工事業・橋梁工事業者・造船業・大型建機の補修などで、あらゆる厚物溶接やガウジングが可能!付属品M10角根丸頭ボルト・ナットセット×2、絶縁端子カバー(黄)×2、ショルダーベルト×2仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番394-9907質量(kg)17周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×440×275(取手除く)定格容量11.2kVA 7.8kW使用率(%)50適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)28~31無負荷電圧(V)電防入:22、電防切:82出力端子M10ブレーカー容量75A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×5m(M6丸端子)
デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー140 単相200V専用
日動工業取扱い終了コンパクト&パワフル溶接機!省スペースでらくらく溶接!付属品M10×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番835-7672質量(kg)5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)1.0~7.0定格出力電流(A)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)定格容量5.7kVA 3.8kW使用率(%)50適合溶接棒(mm)Φ3.2まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)26無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M8ブレーカー容量30A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線2.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
100V専用インバーター直流溶接機
日動工業取扱い終了100V溶接で業務用!!プロがで選んだ信頼性!! Φ2.6棒が家庭電源でも使用できます。 点付け・連続溶接もできます。 アルミ溶接もできます。付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合板厚(mm)1.0~5.0定格出力電流(A)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×363×229定格容量3.0kVA 2.5kW使用率(%)40適合溶接棒(mm)Φ2.6まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)24無負荷電圧(V)電防入:13、電防切:108出力端子M8ブレーカー容量30A以上入力電圧範囲(V)75~120入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
インバーター直流溶接機
日動工業取扱い終了軽量・コンパクト持ち運びに便利。 手軽に出張工事。電撃防止機能付トラスコ品番826-5848質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×480×307定格容量5.3使用率(%)40適合電線(mm2)4×4芯×2m定格入力(kVA)7.6機能電撃防止機能(溶接ホルダーとアースホルダー間に出力される電圧による感電を防止するもので、特に高所作業において電撃による転落などを防止するために溶接休止時の出力電圧を30V以下に切り替える機能です。(本機は18V以下に設定しています)適合溶接棒(mm)Φ4.0迄定格負荷電圧(V)24~26適合母材2.0~12.0mm無負荷電圧(V)24入力電圧範囲(V)400~480
直流インバーター溶接機
日動工業取扱い終了単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。 デジタル表示でより細やかな設定が可能。 160Aに比べ小型・軽量。 電撃防止機能付トラスコ品番826-5849質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×380×280定格容量5.4使用率(%)40適合電線(mm2)4×3芯×2m定格入力(kVA)8機能電撃防止機能(溶接ホルダーとアースホルダー間に出力される電圧による感電を防止するもので、特に高所作業において電撃による転落などを防止するために溶接休止時の出力電圧を30V以下に切り替える機能です。適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格負荷電圧(V)36適合母材1.0~7.0mm無負荷電圧(V)24/73入力電圧範囲(V)180~220
100V/200V兼用 インバーター直流溶接機
日動工業取扱い終了100/200V兼用なのでさまざまな現場で点付け・連続溶接から溶断も可能です。軽天作業や内装工事などの出張作業もらくらく溶接できます。インバーター方式だから強力・軽量・コンパクトです。ショルダーベルトも付いて手軽に持ち運びが可能です。直流溶接機でアーク溶接とTIG溶接ができる1台2役の優れものです。用途軽天作業や内装工事等の出張作業に。付属品専用ハードケース、オスジョイント2個、六角レンチ、ショルダーベルト、200V用変換アダプター、ケーブルアダプター2本、一次ケーブル3mトラスコ品番404-8601幅(mm)155質量(kg)7.9高さ(mm)220奥行(mm)330入力電圧(V)100/200出力電流(A)10~100/10~160使用率(%)60/30定格入力(kVA)3.2/5.6適合溶接棒(mm)2.6/4.0定格使用率(%)60/30
インバーター直流溶接機
日動工業取扱い終了質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60容量(kVA)9.4定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×355×241使用率(%)40電線仕様-長さ(m)5溶接電流(A)180電線仕様-芯数3適合溶接棒(mm)Φ4.0まで(溶接可能母材/3.0~12.0mm)電線仕様-太さ(mm2)3.5定格負荷電圧(V)29定格容量(kW)5.6無負荷電圧(V)75入力電圧範囲(V)180~220
パワーウェルダー
日動工業取扱い終了プロが選んだ実力と信頼性!! Φ2.6が家庭電源でも使用できます。 点付け・連続溶接ができます。 アルミ溶接もできます。用途軽天サッシ工事業、シャッター工事業等の業務用薄物溶接にトラスコ品番276-1343周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100容量(kVA)3.0出力電流(A)DC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×360×215使用率(%)40適合母材厚(mm)1.0~5.0適合溶接棒(mm)Φ1.0~2.6電線仕様VCT2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)定格負荷電圧(V)18入力電圧変動許容範囲(V)75~120定格容量(kW)2.5無負荷電圧(V)85
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機