絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- イチネンTASCO(4)
- NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
- カミマル(3)
- 千代田精機(2)
- モリタ宮田(2)
- エスコ(1)

防災工具 一般高圧ガス用 緊急防災工具セット
ヤマト産業¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。ナップザックにひとまとめになっており持ち運びやすいです。ナップザックに緊急時に必要な工具がすべて納まっています。用途高圧ガス取扱時の備えに。トラスコ品番268-7911
ヤマト ウエルディングキット YMKF型
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
ウェルディングパック
ヤマト産業¥149,800税込¥164,7801セット31日以内出荷冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)質量(kg)17(容器質除く)
自主点検工具セット
ヤマト産業¥59,980税込¥65,9781セット11日以内出荷点検工具セットは、格納箱に保管され持ち運びができますので、現場ごとの検査に対応できます。ワンタッチ継手を装備し、個別検査もスムーズに行えます。セット内容供給ゴムホース(1.5m)×1本、圧力計ユニット×1式、圧力計(0.2MPa・1.5MPa)×2式、酸素用アダプターセット(右ネジ)×1セット、燃料ガス用アダプターセット(左ネジ)×1セット、内蔵調整器アダプターセット×1セット、両口スパナ×2本、洩れ検知液×1本、自主点検確認シール×1セット、キャリングケース×1個