絞り込み
ブランド
- エスコ
- 阪口製作所(21)
- 日東工器(14)
- H&H(10)
- ヤマト産業(10)
- 千代田精機(9)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 小池酸素工業(3)
- 日酸TANAKA(2)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ナダレス(1)
特価
「主な用途」から絞り込む

酸素用プラグ (4~5mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉![ガス用プラグ[器具側] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429711-260630-02.jpg)
ガス用プラグ[器具側]
エスコ¥889税込¥9781個当日出荷用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用)
エスコ¥2,870税込¥3,1571セット(1セット)翌日出荷可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。用途高圧ガス運搬時の漏洩防止![酸素用プラグ[器具側] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429745-260630-02.jpg)
酸素用プラグ[器具側]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
酸素用プラグ (6~9mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以上接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
ガス用プラグ (6~9mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
ガス用プラグ (4~5mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
『溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ
- 溶接カプラ用ソケット





![ガス用プラグ[器具側] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429711-260630-02.jpg)

![酸素用プラグ[器具側] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429745-260630-02.jpg)